| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-87840500 Herst.-Nr.: 87840500 EAN/GTIN: 4008838216699 |
| |
|
| | |
| Maximex 4-Zack-Fugenkratzer, Mit ausziehbarem Teleskopstiel Mit diesem Fugenkratzer von Maximex gehen Sie Unkraut und Moos im heimischen Garten so richtig an den Kragen. Der 4-Zack-Fugenkratzer verfügt über vier unterschiedliche Zacken und kommt so auch in die kleinsten Fugen. Bequem werden Gehwege, Einfahrten oder Terrassen von lästigem Pflanzenbewuchs befreit. Durch den praktischen verstellbaren Gelenkkopf und den ausziehbaren Teleskopstiel (63-130 cm) ist ein knie- und rückenschonendes Arbeiten von nun an kein Problem mehr. Mit dem Fugenkratzer von Maximex entscheiden Sie sich auch für eine umweltfreundliche Unkrautvernichtung, da auf den Einsatz von Chemie verzichtet wird. Die Klingen des Fugenreinigers sind aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl gefertigt. Material: Zacken: Edelstahl rostfrei, Stange: Stahl, Polypropylen Farbe: Zacken: Silber, Stange: Grau, Schwarz Maße B/H/T: 10 cm x 63 cm x 10 cm Nettogewicht: 390 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 390 g | Bruttogewicht: | 450 g | Länge Einzelartikel: | 10 cm | Höhe Einzelartikel: | 63 cm | Breite Einzelartikel: | 10,0 cm | Maß Zusatzinfo: | Ausziehbar 63-130 cm | Farbe: | Zacken: Silber, Stange: Grau, Schwarz | Material: | Zacken: Edelstahl rostfrei, Stange: Stahl, Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartengeräte, Unkrautvernichter, Unkrautstecher, Unkrautkratzer, Fugenreiniger |
| | |
| |