Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Badewannensitz Secura Silber, 120 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Badewannensitz Secura Silber, 120 kg Tragkraft
Maximex Badewannensitz Secura Silber, 120 kg Tragkraft
Maximex Badewannensitz Secura Silber, 120 kg Tragkraft
Maximex Badewannensitz Secura Silber, 120 kg Tragkraft
Maximex Badewannensitz Secura Silber, 120 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C4401-73392500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     73392500
EAN/GTIN:
     4008838662816
Suchbegriffe:
Badewannenhängesitz
Badewannensitz
badewannensitz

Maximex Badewannensitz Secura Silber, 120 kg Tragkraft

Mit dem flexiblen Badewannensitz von Maximex wird Baden auch für eingeschränkt bewegungsfähige Badefreunde wieder zu einem Vergnügen. Der Badewannensitz ist zudem optimal geeignet für Teilbäder. Er wird einfach mit dem stabilen Gestell am Badewannenrand eingehängt.

Seine Breite lässt sich variieren von 55 bis 65 cm, so dass er auf alle gängigen Badewannen passt. Der TüV/GS geprüfte Sitz hat mit einer bequemen Sitzfläche (anthrazit) von 37 x 26 cm eine Tragkraft bis zu 150 kg.

Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen.
Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.




Material: Rohre: Aluminium, Sitz/Griffe: Polypropylen
Farbe: Rohre: Silber, Sitz/Griffe: Anthrazit
Maße B/H/T: 55-65 cm x 18 cm x 26 cm
Nettogewicht: 1611 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1617 g
Bruttogewicht:
1900 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
3,5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Farbe:
Rohre: Silber
Material:
Rohre: Aluminium, Sitz/Griffe: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Badewannen-Hocker, Badewannenhocker, Hocker für Badewanne, Hocker, Badewannenhilfe, Badewanne, Badkomfort, Senioren, Alltagshilfen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 13 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.