Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Entfeuchter Prisma 6 x 500 g, für Räume bis ca. 40 m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Entfeuchter Prisma 6 x 500 g, für Räume bis ca. 40 m³
WENKO Entfeuchter Prisma 6 x 500 g, für Räume bis ca. 40 m³
WENKO Entfeuchter Prisma 6 x 500 g, für Räume bis ca. 40 m³
WENKO Entfeuchter Prisma 6 x 500 g, für Räume bis ca. 40 m³
WENKO Entfeuchter Prisma 6 x 500 g, für Räume bis ca. 40 m³
WENKO Entfeuchter Prisma 6 x 500 g, für Räume bis ca. 40 m³
WENKO Entfeuchter Prisma 6 x 500 g, für Räume bis ca. 40 m³
Artikel-Nr.:
     C4401-71504800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71504800
EAN/GTIN:
     4008838433751
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

WENKO Entfeuchter Prisma 6 x 500 g, für Räume bis ca. 40 m³

Schimmelbildung und unangenehme Gerüche durch zu hohe Luftfeuchtigkeit? Beugen Sie dieser unschönen Situation in Ihrem Zuhause vor mit dem Entfeuchter Prisma von WENKO.

Mit diesem praktischen Set erhalten Sie den Raumentfeuchter und 6 x 500 g Calciumchlorid zum Nachfüllen. Der Entfeuchter Prisma senkt zuverlässig die Luftfeuchtigkeit und trägt dazu bei, Schimmel und unangenehmen Gerüchen vorzubeugen. Der Calciumchlorid-Block, der in den Entfeuchter eingelegt wird, beginnt sofort nach dem Aufstellen, die Feuchtigkeit aus der Umgebung zu ziehen. Hat der Entfeuchter-Block ausreichend Feuchtigkeit aus der Raumluft aufgenommen, tropft diese nach und nach in den Sammelbehälter, bis sich der Block fast vollständig aufgelöst hat und durch einen neuen ersetzt werden kann. Ein Nachfüll-Block hält bis zu 2 Monate. Der (B x H x T): 15 x 13 x 15 cm große Entfeuchter Prisma kommt dabei ganz ohne Strom aus.

Der Feuchtigkeitskiller ist nicht nur effektiv, sondern sieht auch ziemlich gut aus. Der transparente Design-Entfeuchter mit Aufsatz in Anthrazit fügt sich stilvoll in jeden Raum ein, ohne aufdringlich zu wirken.

Ideal eignet sich der Entfeuchter für Räume bis etwa 40 m³ - dazu gehören unter anderem Badezimmer, Waschküchen, Keller oder auch Garagen. Wände und Textilien werden vor Feuchtigkeit geschützt und auch beschlagenen Fenstern kann mit dem modernen Entfeuchter entgegengewirkt werden.

Hergestellt ist der Luftentfeuchter aus stabilem Kunststoff (PP) und wird mit sechs Calciumchlorid-Blöcken (je 500 g) geliefert. Passende Nachfüllpacks von WENKO sind erhältlich, sodass Sie den Luftentfeuchter lange verwenden können.

Material: Deckel: Polypropylen, Box: Polypropylen, Steine: Calciumchlorid
Farbe: Deckel: Anthrazit, Box: Transparent, Steine: Weiß
Maße B/H/T: 15 cm x 13 cm x 15 cm
Nettogewicht: 3387 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3387 g
Bruttogewicht:
3959 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
13 cm
Breite Einzelartikel:
15 cm
Farbe:
Grau
Material:
Deckel: Polypropylen, Box: Polypropylen, Steine: Calciumchlorid
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, Luftentfeuchter Nachfülltab, Luftentfeuchtergranulat, Nachfülltab für Luftentfeuchter, wenko entfeuchter, entfeuchtungsgerät, entfeuchter;raumentfeuchter;luftentfeuchter;nachfüllpack;nachfüller;set;block;ohne strom;granulat;keller;bad;garage;waschkeller;entfeuchtersteine;wohnung;camping;camper;wohnmobil;dehumidifier;anti-schimmel;500g;geruchsneutral;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.