Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 2 x Entfeuchter Prisma, 4 x 500 g Nachfüller, für Räume bis ca. 40 m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 2 x Entfeuchter Prisma, 4 x 500 g Nachfüller, für Räume bis ca. 40 m³
WENKO 2 x Entfeuchter Prisma, 4 x 500 g Nachfüller, für Räume bis ca. 40 m³
WENKO 2 x Entfeuchter Prisma, 4 x 500 g Nachfüller, für Räume bis ca. 40 m³
WENKO 2 x Entfeuchter Prisma, 4 x 500 g Nachfüller, für Räume bis ca. 40 m³
WENKO 2 x Entfeuchter Prisma, 4 x 500 g Nachfüller, für Räume bis ca. 40 m³
WENKO 2 x Entfeuchter Prisma, 4 x 500 g Nachfüller, für Räume bis ca. 40 m³
WENKO 2 x Entfeuchter Prisma, 4 x 500 g Nachfüller, für Räume bis ca. 40 m³
Artikel-Nr.:
     C4401-71503800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71503800
EAN/GTIN:
     4008838449820
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

WENKO 2 x Entfeuchter Prisma, 4 x 500 g Nachfüller, für Räume bis ca. 40 m³

Schimmelbildung und unangenehme Gerüche durch zu hohe Luftfeuchtigkeit? Beugen Sie dieser unschönen Situation in Ihrem Zuhause vor mit dem Entfeuchter Prisma von WENKO.

Mit diesem praktischen Set erhalten Sie 2 x den Raumentfeuchter Prisma und 4 x 500 g Calciumchlorid. Der Design-Entfeuchter senkt zuverlässig die Luftfeuchtigkeit und trägt dazu bei, Schimmel und unangenehmen Gerüchen vorzubeugen. Der Calciumchlorid-Block, der in den Entfeuchter eingelegt wird, beginnt sofort nach dem Aufstellen, die Feuchtigkeit aus der Umgebung zu ziehen. Hat der Entfeuchter-Block ausreichend Feuchtigkeit aus der Raumluft aufgenommen, tropft diese nach und nach in den Sammelbehälter, bis sich der Block fast vollständig aufgelöst hat und durch einen neuen ersetzt werden kann. Ein Entfeuchter-Block hält bis zu 2 Monate. Der (B x H x T): 15 x 13 x 15 cm große Entfeuchter Prisma kommt dabei ganz ohne Strom aus.

Ideal eignet sich der Entfeuchter für Räume bis etwa 40 m³ - dazu gehören unter anderem Badezimmer, Waschküchen, Keller, Garagen oder auch Schränke. Wände und Textilien werden vor Feuchtigkeit geschützt und auch beschlagenen Fenstern kann mit dem modernen Entfeuchter entgegengewirkt werden.

Der Feuchtigkeitskiller mit Granulat-Block ist nicht nur effektiv, sondern sieht auch ziemlich gut aus. Der transparente Design-Entfeuchter Prisma mit Aufsatz in Anthrazit fügt sich stilvoll in jeden Raum ein, ohne aufdringlich zu wirken. Hergestellt ist der Luftentfeuchter aus stabilem Kunststoff (PP).

Passende Nachfüllpacks von WENKO sind erhältlich, sodass Sie den Luftentfeuchter lange verwenden können. Neben den geruchsneutralen Entfeuchter-Blöcken gibt es auch eine Nachfüll-Variante mit Vanille-Duft, die für einen angenehm lieblichen Geruch in Ihrem Zuhause sorgt.

Material: Deckel: Polypropylen, Box: Polypropylen, Calciumchlorid: Calciumchlorid
Farbe: Deckel: Anthrazit, Box: Transparent, Calciumchlorid: Weiß
Maße B/H/T: 15 cm x 13 cm x 15 cm
Nettogewicht: 2562 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2562 g
Bruttogewicht:
3174 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
13 cm
Breite Einzelartikel:
15 cm
Farbe:
Grau
Material:
Deckel: Polypropylen, Box: Polypropylen, Calciumchlorid: Calciumchlorid
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, Luftentfeuchter Nachfülltab, Luftentfeuchtergranulat, Nachfülltab für Luftentfeuchter, wenko entfeuchter, entfeuchtungsgerät, luftentfeuchter;raumentfeuchter;granulat-entfeuchter;feuchtigkeitskiller;nachfüllpack;calciumchlorid;granulat;ohne strom;geräuschlos;entfeuchter;keller;schlafzimmer;badezimmer;bad;wohnung;500 g;raumklima;feuchtigkeit;schimmel;prisma;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.