Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Raumentfeuchter Drop Weiß 2 x 1000 g, für Räume bis ca. 80m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Raumentfeuchter Drop Weiß 2 x 1000 g, für Räume bis ca. 80m³
WENKO Raumentfeuchter Drop Weiß 2 x 1000 g, für Räume bis ca. 80m³
WENKO Raumentfeuchter Drop Weiß 2 x 1000 g, für Räume bis ca. 80m³
WENKO Raumentfeuchter Drop Weiß 2 x 1000 g, für Räume bis ca. 80m³
WENKO Raumentfeuchter Drop Weiß 2 x 1000 g, für Räume bis ca. 80m³
WENKO Raumentfeuchter Drop Weiß 2 x 1000 g, für Räume bis ca. 80m³
WENKO Raumentfeuchter Drop Weiß 2 x 1000 g, für Räume bis ca. 80m³
Artikel-Nr.:
     C4401-71488800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71488800
EAN/GTIN:
     4008838448366
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

WENKO Raumentfeuchter Drop Weiß 2 x 1000 g, für Räume bis ca. 80m³

Ein klassisches Designer-Stück mit praktischen Funktionen! Der Design-Entfeuchter Drop von WENKO in klassischem Weiß sorgt für weniger Feuchtigkeit und mehr Wohlfühlklima! Dabei integriert sich der moderne Luftentfeuchter stilvoll in jeden Raum und schafft ein optisches Highlight. Mit diesem praktischen Entfeuchter-Set erhalten Sie das moderne Raumentfeuchter-Gehäuse sowie 2 x 1000 g Calciumchlorid.

Die Zeiten der kalten und feuchten Keller und Wohnräume sind vorbei. Der Raumentfeuchter Drop schützt intensiv Wände, Möbel sowie Textilien vor Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehmen Gerüchen. Er verhindert dadurch zusätzlich Rost und Stockflecken und sorgt für ein angenehmes Klima im Keller, Badezimmer, Schlafzimmer und allen weiteren Räumen.

Der clevere Entfeuchter eignet sich ideal für Räume von bis zu 80 m³. Im Feuchtigkeitsentferner sind 1000 g Calciumchlorid enthalten, die sofort nach dem Aufstellen beginnen, die Feuchtigkeit aus der Umgebung zu ziehen. Hat der Calciumchlorid-Block ausreichend Feuchtigkeit aus der Raumluft aufgenommen, tropft diese nach und nach in den Sammelbehälter, bis sich der Block fast vollständig aufgelöst hat und durch einen neuen ersetzt werden kann. Die Menge des im Behälter aufgefangenen Wassers kann durch die integrierte Wasserstands-Anzeige jederzeit sicher abgelesen werden und ist ein Beleg für die Effektivität des Feuchtigkeitskillers. Ein zusätzlicher 1000 g Calciumchlorid-Block zum Nachfüllen ist bereits im Set enthalten. Ein Block hält bis zu drei Monate.

Der Luftentfeuchter kommt völlig ohne Strom aus. Passende Nachfüllpacks von WENKO sind erhältlich. Eine dauerhafte Luftentfeuchtung über mehrere Monate bzw. Jahre ist somit ohne weiteres möglich.

Material: Gehäuse: ABS, Calciumchlorid: Calciumchlorid, Korb: ABS
Farbe: Gehäuse: Weiß, Calciumchlorid: Weiß, Korb: Anthrazit
Maße B/H/T: 23 cm x 15 cm
Nettogewicht: 2510 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2510 g
Bruttogewicht:
3020 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
23 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Gehäuse: ABS, Calciumchlorid: Calciumchlorid, Korb: ABS
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, Luftentfeuchter Nachfülltab, Luftentfeuchtergranulat, Nachfülltab für Luftentfeuchter, wenko entfeuchter, entfeuchtungsgerät, raumentfeuchter;entfeuchter;luftentfeuchter;dehumidifier;luft entfeuchtung;wohnung;ohne strom;granulat;nachfüll-pack;keller;bad;badezimmer;feuchtigkeit;raum-entfeuchtung;raumtrockner;feuchtigkeitskiller;raumklima;weiß;design;schlafzimmer;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.