Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Toilettenreiniger Spezial, 3er Set, mit abgeschrägten Bimsstein und Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Toilettenreiniger Spezial, 3er Set, mit abgeschrägten Bimsstein und Holzgriff
Maximex Toilettenreiniger Spezial, 3er Set, mit abgeschrägten Bimsstein und Holzgriff
Maximex Toilettenreiniger Spezial, 3er Set, mit abgeschrägten Bimsstein und Holzgriff
Maximex Toilettenreiniger Spezial, 3er Set, mit abgeschrägten Bimsstein und Holzgriff
Maximex Toilettenreiniger Spezial, 3er Set, mit abgeschrägten Bimsstein und Holzgriff
Maximex Toilettenreiniger Spezial, 3er Set, mit abgeschrägten Bimsstein und Holzgriff
Maximex Toilettenreiniger Spezial, 3er Set, mit abgeschrägten Bimsstein und Holzgriff
Artikel-Nr.:
     C4401-71468800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     71468800
EAN/GTIN:
     4008069043392
Suchbegriffe:
Bims-Stein
Bimsstein
Toilettenreiniger
WC-Reiniger

Maximex Toilettenreiniger Spezial, 3er Set, mit abgeschrägten Bimsstein und Holzgriff

Ganz ohne den Einsatz von schädlichen Chemikalien ermöglicht dieser einzigartige Toilettenreiniger eine spielend einfache und dennoch äußerst gründliche Reinigung. Er beseitigt Urin- und Kalksteinablagerungen in Ihrer Toilette mühelos und zuverlässig.

Darüber hinaus trägt er aktiv zur Umweltschonung bei, da keinerlei Chemie notwendig ist. Damit können Sie Ihre Toilette bedenkenlos reinigen, ohne die Umwelt zu belasten.

Der abgeschrägte Bimsstein ermöglicht zudem eine effektive Reinigung selbst unter dem Toilettenrand, was oft vernachlässigt wird, aber für eine umfassende Sauberkeit entscheidend ist.

Für höchsten Komfort sorgt der extralange Holzgriff, der nicht nur eine gründliche Reinigung ermöglicht, sondern auch ungewünschte Berührungen verhindert.

Mit praktischen Maßen (B x H x T: 28,0 x 2,5 x 3,3 cm) und einem Stiel von 20 cm bietet dieser Toilettenreiniger eine bequeme und dennoch äußerst gründliche Reinigung für Ihr Badezimmer. Investieren Sie in die Zukunft Ihrer Toilette und erleben Sie eine völlig neue Art der Reinigung mit dem 3er Set Toiletten-Reiniger Spezial von Maximex!

Material: Griff: Holz, Stein: Keramik
Farbe: Griff: Blau, Stein: Weiß
Nettogewicht: 312 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
312 g
Bruttogewicht:
541 g
Länge Einzelartikel:
0 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Blau
Material:
Griff: Holz, Stein: Keramik
Weitere Suchbegriffe: toilettenreiniger, wc reiniger;wc-sitze;wc sitz;gäste ec;gast wc;kalkreiniger;kalk reiniger;anti kalk reiniger;toilette reinigen;toiletten reinigen;toilette;sauber;wc frisch;bimsstein;hygiene;badezimmer;urinstein;klobürste;gründliche tiefenreinigung;chemie frei;maximex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.