Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Raumentfeuchter Drop Schwarz 1000 g, für Räume bis ca. 80m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Raumentfeuchter Drop Schwarz 1000 g, für Räume bis ca. 80m³
WENKO Raumentfeuchter Drop Schwarz 1000 g, für Räume bis ca. 80m³
WENKO Raumentfeuchter Drop Schwarz 1000 g, für Räume bis ca. 80m³
WENKO Raumentfeuchter Drop Schwarz 1000 g, für Räume bis ca. 80m³
WENKO Raumentfeuchter Drop Schwarz 1000 g, für Räume bis ca. 80m³
WENKO Raumentfeuchter Drop Schwarz 1000 g, für Räume bis ca. 80m³
WENKO Raumentfeuchter Drop Schwarz 1000 g, für Räume bis ca. 80m³
Artikel-Nr.:
     C4401-71433800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71433800
EAN/GTIN:
     4008838452585
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

WENKO Raumentfeuchter Drop Schwarz 1000 g, für Räume bis ca. 80m³

Ein klassisches Designer-Stück mit praktischen Funktionen! Der Design-Entfeuchter Drop von WENKO in edlem Schwarz sorgt für weniger Feuchtigkeit und Wohlfühlklima! Dabei integriert sich der moderne Luftentfeuchter stilvoll in jeden Raum und schafft ein optisches Highlight.

Besonders komfortabel: Der Entfeuchter lässt sich vielseitig verwenden! Im Auto, Wohnmobil oder Camper gehören beschlagene oder sogar von innen gefrorene Fahrzeugscheiben der Vergangenheit an. Wie ein Magnet zieht der Entfeuchter die Feuchtigkeit aus dem Fahrzeuginnenraum.

Die Zeiten der kalten und feuchten Keller und Wohnräume sind auch vorbei. Der Feuchtigkeitskiller schützt intensiv Wände, Möbel sowie Textilien vor Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehmen Gerüchen. Er verhindert dadurch zusätzlich Rost und Stockflecken und sorgt für ein angenehmes Klima im Keller, Badezimmer, Schlafzimmer und allen weiteren Räumen sowie in Kleiderschränken.

Der clevere Entfeuchter eignet sich ideal für Räume von bis zu 80 m³. Im Feuchtigkeitsentferner sind 1.000 g Calciumchlorid enthalten, das sofort nach dem Aufstellen beginnt, die Feuchtigkeit aus der Umgebung zu ziehen. Das sich im Raumentfeuchter sammelnde Wasser kann durch die integrierte Wasserstands-Anzeige jederzeit sicher abgelesen werden und ist ein Beleg für die Effektivität des Feuchtigkeitskillers von WENKO.

Der Luftentfeuchter kommt völlig ohne Strom aus. Er entzieht der Umgebungsluft Feuchtigkeit für bis zu 3 Monate. Natürlich sind passende Nachfüllpacks von WENKO erhältlich. Der Behälter ist nachhaltig aus recyceltem Material hergestellt.

Eine dauerhafte Luftentfeuchtung über mehrere Monate bzw. Jahre ist somit ohne weiteres möglich.

Material: Gehäuse: Kunststoff (ABS), Calciumchlorid: Calciumchlorid, Fenster: Kunststoff (SAN)
Farbe: Gehäuse: Schwarz
Maße B/H/T: 23 cm x 15 cm
Nettogewicht: 1400 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1400 g
Bruttogewicht:
1467 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
23 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 1.6 l
Farbe:
Schwarz
Material:
Gehäuse: Kunststoff (ABS), Calciumchlorid: Calciumchlorid, Fenster: Kunststoff (SAN)
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, Luftentfeuchter Nachfülltab, Luftentfeuchtergranulat, Nachfülltab für Luftentfeuchter, wenko entfeuchter, entfeuchtungsgerät, luftentfeuchter;raumentfeuchter;granulat;nachfüllpack;ohne strom;keller;schlafzimmer;bad;wohnung;wohnraum;raumluft-entfeuchter;feuchtigkeitskiller;nachfüllber;1kg;entfeuchtung;lufttrockner;wohnwagen;design;schwarz;schimmel;raumklima;drop;wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 26 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.