Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Waschtisch-Set Badi Gelb, 2-tlg., aus hochwertiger Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Waschtisch-Set Badi Gelb, 2-tlg., aus hochwertiger Keramik
WENKO Waschtisch-Set Badi Gelb, 2-tlg., aus hochwertiger Keramik
WENKO Waschtisch-Set Badi Gelb, 2-tlg., aus hochwertiger Keramik
WENKO Waschtisch-Set Badi Gelb, 2-tlg., aus hochwertiger Keramik
WENKO Waschtisch-Set Badi Gelb, 2-tlg., aus hochwertiger Keramik
WENKO Waschtisch-Set Badi Gelb, 2-tlg., aus hochwertiger Keramik
WENKO Waschtisch-Set Badi Gelb, 2-tlg., aus hochwertiger Keramik
Artikel-Nr.:
     C4401-71360800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71360800
EAN/GTIN:
     4008838428566
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur

WENKO Waschtisch-Set Badi Gelb, 2-tlg., aus hochwertiger Keramik

Die zeitlos schöne Bad-Serie Badi von WENKO aus hochwertiger Keramik verleiht jedem Badezimmer eine moderne Eleganz.

Im sommerlichen Gelb mit matter Oberfläche wird das 2-teilige Waschtisch-Set Badi zu einem Blickfang in jedem Badezimmer und Gäste-WC. Mit dem Seifenspender und dem Zahnputzbecher haben Sie die ideale Grundausstattung für ihr Waschbecken zur Hand.

Der charmante Seifenspender kann individuell mit 320 ml Flüssig-Seife oder Lotion befüllt werden. Durch leichten Druck auf den Dosierkopf wird die gewünschte Menge Seife oder Lotion herausgepumpt. Auch in der Küche kann der Spender (Ø 8 x 11 cm) ideal mit Spülmittel befüllt werden, um so das lästige Spülen schöner zu gestalten. Und schon haben die alten, unschönen Plastikflaschen ausgedient.

Im eleganten Zahnputzbecher Badi können Sie stilvoll Ihre Zahnbürsten und Zahnpasta griffbereit aufbewahren. Die pflegeleichte und hochwertige Keramik ist langlebig - sollten Sie sich dafür entscheiden, den Zahnputzbecher mit Abmessungen von (B x H x T): 9,5 x 16 x 8 cm auszutauschen so verwenden Sie ihn doch als Stifte-Becher oder Pinselhalter weiter.

Sie mögen es, mit Farben zu spielen? Dann variieren Sie doch die verschiedenen Farbenwelten der Bad-Serie Badi von WENKO!

Maße B/H/T: 9,5 cm x 16 cm x 8 cm
Nettogewicht: 553 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
553 g
Bruttogewicht:
753 g
Länge Einzelartikel:
8 cm
Höhe Einzelartikel:
16 cm
Breite Einzelartikel:
9,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.32 l
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, Seifenspender;Flüssigseife;nachfüllbar;Flüssigseifenspender;Zahnputzbecher;Zahnbecher;Spülmittelspender;Küche;Keramik;Gelb;Senfgelb;Set;Bad-Set;Bad-Accessoires;2-teilig;Bad-Zubehör;Handseifen-spender;Lotion;Waschbecken;Waschtisch;Badezimmer;Wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.