Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bad-Accessoire Set Davos Schwarz, mit Treteimer 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Bad-Accessoire Set Davos Schwarz, mit Treteimer 5 Liter
WENKO Bad-Accessoire Set Davos Schwarz, mit Treteimer 5 Liter
WENKO Bad-Accessoire Set Davos Schwarz, mit Treteimer 5 Liter
WENKO Bad-Accessoire Set Davos Schwarz, mit Treteimer 5 Liter
WENKO Bad-Accessoire Set Davos Schwarz, mit Treteimer 5 Liter
WENKO Bad-Accessoire Set Davos Schwarz, mit Treteimer 5 Liter
WENKO Bad-Accessoire Set Davos Schwarz, mit Treteimer 5 Liter
Artikel-Nr.:
     C4401-71270800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71270800
EAN/GTIN:
     4008838387399
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer

WENKO Bad-Accessoire Set Davos Schwarz, mit Treteimer 5 Liter

Dark Interior - Mit der Badezimmerserie Davos von WENKO in Schwarz ist weniger mehr! Der angesagte Look verbindet Eleganz mit Exklusivität - in reinen Formen ohne Muster entsteht ein formvollendeter Gesamteindruck. Mit dem komfortablen 4-teiligen Bad-Accessoire Set ist das Badezimmer mit allen wichtigen Badhelfern ausgestattet.

Die selbstbewusste Badserie Davos zeichnet puristische Formen und Geradlinigkeit aus, wirkt unnahbar und geheimnisvoll. In dominierendem Schwarz gehalten, überzeugen die Accessoires in Sachen Funktionalität und Praktikabilität. Der stilvolle Kosmetikeimer mit Deckel sorgt dafür, dass bspw. benutzte Kosmetiktücher auf einfache Weise verschwinden und von außen nicht einzusehen sind. Der 5 Liter fassende Treteimer lässt sich durch einfachen Druck auf den Fußhebel öffnen und schließt dank Easy-Close Absenkautomatik sanft und leise.

Für den Waschbeckenbereich bietet das Set einen Zahnputzbecher und einen Seifenspender. Der edle Pumpspender kann mit bis zu 350 ml Flüssigseife oder Lotion immer neu befüllt werden. Ob auf der Badezimmerablage oder auf dem Waschbeckenrand, dezent fügt sich das Badzubehör bestens in Ihr bestehendes Interieur ein.

Der stilvolle Behälter der WC-Garnitur bietet der WC-Bürste einen sicheren Stand und zugleich einen ordentlichen Platz. Der auswechselbare Bürstenkopf Ø 8,5 cm der geschlossenen WC-Garnitur ist aus robustem Kunststoff gefertigt. Die WC-Bürste gewährleistet eine zuverlässige und hygienisch gründliche Reinigung.

Die Bad-Accessoires der Serie Davos von WENKO bestehen aus stabilem Kunststoff (PP) und sind frei von Bisphenol A, einer chemischen Verbindung, die der Gesundheit schaden kann. BPA freie Produkte stärken zudem das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, denn sie schonen unsere Umwelt.


Nettogewicht: 1314 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1314 g
Bruttogewicht:
1822 g
Länge Einzelartikel:
0 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, Zahnbürstenbecher, Zahnbürstenhalter, tretabfalleimer kunststoff, tretabfalleimer, treteimer 5 l, bad-accessoires;set;bad-set;mehrteilig;badhelfer;seifenspender;zahnputzbecher;wc-garnitur;klobürste;geschlossen;kosmetikeimer;badeimer;treteimer;5 liter;5l;schwarz;matt;bad;badezimmer;bad-dekoration;deko;kunststoff;stabil;zubehör;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 46,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.