Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Handtrainer- Set "Anti-Stress" für lockere Hände und einen klaren Kopf, wirkungsvolle Reflexzonenmassage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Handtrainer- Set "Anti-Stress" für lockere Hände und einen klaren Kopf, wirkungsvolle Reflexzonenmassage
Maximex Handtrainer- Set "Anti-Stress" für lockere Hände und einen klaren Kopf, wirkungsvolle Reflexzonenmassage
Maximex Handtrainer- Set "Anti-Stress" für lockere Hände und einen klaren Kopf, wirkungsvolle Reflexzonenmassage
Maximex Handtrainer- Set "Anti-Stress" für lockere Hände und einen klaren Kopf, wirkungsvolle Reflexzonenmassage
Maximex Handtrainer- Set "Anti-Stress" für lockere Hände und einen klaren Kopf, wirkungsvolle Reflexzonenmassage
Maximex Handtrainer- Set "Anti-Stress" für lockere Hände und einen klaren Kopf, wirkungsvolle Reflexzonenmassage
Maximex Handtrainer- Set "Anti-Stress" für lockere Hände und einen klaren Kopf, wirkungsvolle Reflexzonenmassage
Artikel-Nr.:
     C4401-71075800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     71075800
EAN/GTIN:
     4008069049134
Suchbegriffe:
Fingertrainer
Handtrainer
maximex handtrainer
fingertrainer

Maximex Handtrainer- Set "Anti-Stress" für lockere Hände und einen klaren Kopf, wirkungsvolle Reflexzonenmassage

Handtrainer- Set "Anti-Stress" für lockere Hände und einen klaren Kopf
Einseitige Belastung oder monotone Tätigkeiten können zu vielfältigen Beschwerden führen. Nicht selten strahlen diese auch in Arm-, Nacken- und Schulterbereich aus. Die Anti-Stress-Bälle mit den lustigen Gesichtern animieren zum Greifen, Kneten oder auch zum Werfen und Fangen. So können Sie physische und psychische Anspannungen abbauen. Auch zum Erhalt der Beweglichkeit können die Bewegungen beitragen. Sie erhalten 6 Stressbälle.
Ergänzt werden die Bälle in diesem Set mit Magnetischen Akupunkturkugeln. Die Kugeln fördern Beweglichkeit, Koordination und Kräftigung der Finger- und Unterarmmuskulatur. Die Spitzen an den Kugeln sorgen für eine wirkungsvolle Reflexzonen-Massage an Händen und Füßen und tragen so maßgeblich zur Entspannung bei.
Schöpfen Sie mit diesem Set neue Energie und innere Ruhe – ein Must Have für jede Schreibtisch-Schublade.

Maße B/H/T: 6 cm x 6 cm
Nettogewicht: 182 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
182 g
Bruttogewicht:
468 g
Länge Einzelartikel:
6 cm
Höhe Einzelartikel:
6 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: antistressball erwachsene stressbälle kinder antistressball kinder antistress spielzeug bälle anti stress bälle kinder wutball für kinder knetball für hände therapie stress balls knautschball stressball kinder anti stress spielzeug knetbälle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.