| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-70277400 Herst.-Nr.: 70277400 EAN/GTIN: 4008069014651 |
| |
|
| | |
| Allstar WC-Sitz MDF Wood, foliert und feuchtigkeitsresistent Der ALLSTAR WC-Sitz Wood hat vieles zu bieten - neben seiner Funktionalität verleiht er ihrem Badezimmer mit seinem besonderen Holz-Motiv eine besondere Atmosphäre. Die Holzdielen auf dem Deckel verwandeln Ihr Bad oder Gäste-WC in eine rustikale Landhausidylle. Zusätzlich lässt sich das Motiv mit viel unterschiedlichem Dekor kombinieren, sodass Sie Ihre Kreativität in vollen Zügen ausleben können. Beim Aufklappen überrascht auch die WC-Brille mit dem ausgefallenen Motiv. Der WC-Sitz Wood verfügt über eine schwere rostfreie Edelstahlbefestigung, die einem Verrutschen entgegenwirkt. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Darüber hinaus wird ein praktischer Wandpuffer mitgeliefert, der unschöne Kratzer oder Dellen in der Wand oder dem WC-Sitz verhindert und damit für eine lange Freude am Produkt sorgen. Der WC-Sitz ist aus formgepressten, mitteldichten Holzfasern (MDF) gefertigt. Das Material passt sich schnell der Körpertemperatur an und beugt somit unangenehmem Frieren vor. Die Folierung des WC-Sitzes Wood und die Feuchtigkeitsresistenz des Materials ermöglichen zudem eine unkomplizierte hygienische Reinigung. Mit seinen Abmessungen ist der ALLSTAR WC-Sitz Wood passend für handelsübliche Toiletten. Der Deckel misst (B x T): 36 x 42,5 cm, die Brille (B x T): 37,5 x 44 cm. Der Befestigungsabstand beträgt mindestens 12 und maximal 16 cm. Material: MDF Farbe: Mehrfarbig Maße: Deckel: 36 x 42,5 cm, Brille Außenring: 37,5 x 44 cm, Brille Öffnung: 24 x 27 cm, Befestigungsabstand: 12 - 16 cm Nettogewicht: 2040 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2040 g | Bruttogewicht: | 2332 g | Länge Einzelartikel: | 42,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 0 cm | Breite Einzelartikel: | 36 cm | Zusatzmaß WC-Sitze in cm: | Deckel: 36 x 42,5 cm, Brille Außenring: 37,5 x 44 cm, Brille Öffnung: 24 x 27 cm, Befestigungsabstand: 12 - 16 cm | Farbe: | Mehrfarbig | Material: | MDF |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |