| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-70275400 Herst.-Nr.: 70275400 EAN/GTIN: 4008069014613 |
| |
|
| | |
| Allstar WC-Sitz MDF Flower, foliert und feuchtigkeitsresistent Der ALLSTAR WC-Sitz Flower hat vieles zu bieten - neben seiner Funktionalität verleiht er ihrem Badezimmer mit seinem freudigen Blumen-Motiv eine belebte Atmosphäre. Die schönen Blumen auf dem WC-Sitz Flower werden zur hübschen Ergänzung Ihres Badezimmers und zu einem erfrischenden Hingucker. Zusätzlich lässt sich das Motiv mit viel unterschiedlichem Dekor kombinieren, sodass Sie Ihre Kreativität in vollen Zügen ausleben können. Beim Aufklappen überrascht auch die WC-Brille mit den strahlenden Farben. Der WC-Sitz Flower verfügt über eine schwere rostfreie Edelstahlbefestigung, die einem Verrutschen entgegenwirkt. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Darüber hinaus wird ein praktischer Wandpuffer mitgeliefert, der unschöne Kratzer oder Dellen in der Wand oder dem WC-Sitz verhindert und damit für eine lange Freude am Produkt sorgen. Der WC-Sitz ist aus formgepressten, mitteldichten Holzfasern (MDF) gefertigt. Das Material passt sich schnell der Körpertemperatur an und beugt somit unangenehmem Frieren vor. Die Folierung des WC-Sitzes Flower und die Feuchtigkeitsresistenz des Materials ermöglichen zudem eine unkomplizierte hygienische Reinigung. Mit seinen Abmessungen ist der ALLSTAR WC-Sitz Flower passend für handelsübliche Toiletten. Der Deckel misst (B x T): 36 x 42,5 cm, die Brille (B x T): 37,5 x 44 cm. Der Befestigungsabstand beträgt mindestens 12 und maximal 16 cm. Material: MDF Farbe: Mehrfarbig Maße: Deckel: 36 x 42,5 cm, Brille Außenring: 37,5 x 44 cm, Brille Öffnung: 24 x 27 cm, Befestigungsabstand: 12 - 16 cm Nettogewicht: 2040 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2040 g | Bruttogewicht: | 2332 g | Länge Einzelartikel: | 42,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 0 cm | Breite Einzelartikel: | 36 cm | Zusatzmaß WC-Sitze in cm: | Deckel: 36 x 42,5 cm, Brille Außenring: 37,5 x 44 cm, Brille Öffnung: 24 x 27 cm, Befestigungsabstand: 12 - 16 cm | Farbe: | Mehrfarbig | Material: | MDF |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |