Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wandhaken Uno Bosio Black matt, 2er Set, Edelstahl rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wandhaken Uno Bosio Black matt, 2er Set, Edelstahl rostfrei
WENKO Wandhaken Uno Bosio Black matt, 2er Set, Edelstahl rostfrei
WENKO Wandhaken Uno Bosio Black matt, 2er Set, Edelstahl rostfrei
Artikel-Nr.:
     C4401-69620800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69620800
EAN/GTIN:
     4008838327944
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange

WENKO Wandhaken Uno Bosio Black matt, 2er Set, Edelstahl rostfrei

In einem liebevoll eingerichteten Zuhause darf es auch an Ordnung nicht fehlen. Am schönsten ist es, wenn im Badezimmer alles seinen Platz hat. Hier beginnt der Tag – und das möglichst ohne Stress und langes Herumsuchen dank WENKO.

Die trendige Bad-Serie Bosio Black im Industrial Style verleiht allen Räumen das gewisse Etwas. Mit ihrem geradlinigen Design und ihrer starken Präsenz schaffen die Accessoires den idealen Kontrast zu hellen Küchen & Bädern.

Die eleganten, mattierten Haken im angesagten schwarzen Gewand helfen beim Ordnung halten im Bad, WC und im gesamten Haushalt. So hat alles seinen Platz und wird griffbereit aufbewahrt, egal ob Handtuch, Waschlappen oder Badetuch.

Schrauben und Dübel zur Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten. In dem praktischen Set sind zwei Haken enthalten.

Alternativ ist auch eine Befestigung ohne bohren möglich. Separat erhältlich ist das Power-Loc Klebe-Set (21578100). Das Power-Loc Kammer-Klebesystem zeichnet sich durch extrem festen Halt auf allen tragfähigen Oberflächen, z.B. Fliesen, Naturstein, Glas, Beton, Metall, Holz und vielen Kunststoffen aus. Das Befestigungssystem hält problemlos auch auf rauen und leicht unebenen Oberflächen.

Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Haken: Edelstahl rostfrei
Farbe: Haken: Matt
Maße B/H/T: 5,5 cm x 5,5 cm
Nettogewicht: 278 g
  • Bosio Black: Die trendige Bad-Serie Bosio Black im Industrial Style verleiht allen Räumen das gewisse Etwas. Mit ihrem geradlinigen Design und ihrer starken Präsenz schaffen die Accessoires den idealen Kontrast zu hellen Küchen & Bädern.
  • Hochwertige Haken ideal für Bad, WC und den gesamten Haushalt: Die eleganten, mattierten Aufhänger im angesagten schwarzen Gewand helfen beim Ordnung halten. So hat alles seinen Platz und wird griffbereit aufbewahrt, egal ob Handtuch, Waschlappen oder Badetuch Im Badezimmer sowie Schals, Tücher oder Gürtel.
  • Hochwertige Materialien: Gefertigt sind die Multifunktions-Haken aus rostfreiem, mattiertem Edelstahl im trendigen, schwarzen Loft Design. Das Material ist robust und langlebig, auf diese Weise haben Sie lange Freude an und mit dem Produkt.
  • Viele Vorteile: Jeder Aufbewahrungsbeutel ist absolut Luftdicht und verfügt über einen praktischen Standboden. Die Beutel aus starkem Kunststoff sind langlebig und robust. Entdecken Sie auch die vielen weiteren Vakuum-Aufbewahrungssysteme von WENKO in verschiedenen Größen für Ihre individuellen Bedürfnisse.
  • Lieferumfang: 2 x Wandhaken Uno Bosio Black, Maße (B/H x T): Ø 5,5 x 5,5 cm, inklusive Schrauben/Dübel enthalten, Schwarz matt.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
278 g
Bruttogewicht:
478 g
Länge Einzelartikel:
5,5 cm
Höhe Einzelartikel:
5,5 cm
Farbe:
Haken: Matt
Material:
Haken: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Handtuchring, Floreathaken, Stalithaken, Wandhaken, handtuchhalter, magische haken, Wandhaken selbstklebend, wandhaken vintage, wandhaken holz, wandhaken schwarz, wandhaken garderobe, hakenleiste, haken selbstklebend, handtuchhaken, selbstklebende haken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.