Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Unterbettkommode Air, 4er Set, Zur platzsparenden Aufbewahrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Unterbettkommode Air, 4er Set, Zur platzsparenden Aufbewahrung
WENKO Unterbettkommode Air, 4er Set, Zur platzsparenden Aufbewahrung
WENKO Unterbettkommode Air, 4er Set, Zur platzsparenden Aufbewahrung
WENKO Unterbettkommode Air, 4er Set, Zur platzsparenden Aufbewahrung
WENKO Unterbettkommode Air, 4er Set, Zur platzsparenden Aufbewahrung
WENKO Unterbettkommode Air, 4er Set, Zur platzsparenden Aufbewahrung
WENKO Unterbettkommode Air, 4er Set, Zur platzsparenden Aufbewahrung
Artikel-Nr.:
     C4401-69591800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69591800
EAN/GTIN:
     4008838360071
Suchbegriffe:
Unterbettkommode

WENKO Unterbettkommode Air, 4er Set, Zur platzsparenden Aufbewahrung von Saisontextilien

Aufbewahrung & Organisation neu gedacht! Ausreichend Platz und Stauraum ist in kleineren Wohnungen oftmals Mangelware. Der zur Verfügung stehende Raum sollte daher so effizient wie möglich genutzt werden. Die Unterbettkommode Air von WENKO hilft Ihnen dabei!

Die praktische Unterbettkommode Air ist ein flaches Raumwunder zur staubfreien und atmungsaktiven Aufbewahrung von Saisontextilien. Zudem schützt die Aufbewahrungstasche vor Motten und sorgt dafür, dass Sie in der nächsten Saison Ihre Lieblingsstücke wieder wie gewohnt tragen können. Sie kann ideal unter dem Bett oder auf dem Schrank verstaut werden. Auf diese Weise gewinnen Sie auf ganzer Linie, denn der Platz im Kleiderschrank, der sonst durch die nicht getragenen Kleidung belegt ist, bleibt frei. So können Sie Ihre Kleidung im Schrank knitterfrei und großzügig lagern.

Das große Sichtfenster ermöglicht immer einen guten Überblick über die verstaute Kleidung. Selbst bei Temperaturschwankungen oder für besondere Anlässe finden Sie daher schnell das gesuchte Kleidungsstück. Auch für wärmere Bettwäsche oder Ski-Kleidung eignet sich das Wohnaccessoire hervorragend. Außerdem ist die Kommode leicht zu öffnen und zu schließen durch den 3-Seiten-Reißverschluss.

Werden Sie zum Organisationstalent und erweitern Sie Ihr Platzportfolio mit der Unterbettkommode Air von WENKO im angesagten Navy! Dieses Set beinhaltet 4 der komfortablen Unterbetttaschen!

Material: Unterbettkommode: 100 % Polypropylen, Folie: Polyvinylchlorid
Farbe: Stoff: Blau, Folie: Transparent
Maße B/H/T: 105 cm x 15 cm x 45 cm
Nettogewicht: 776 g
  • Neuer Stauraum: Die große, praktische Aufbewahrungstasche sorgt für eine atmungsaktive und staubfreie Aufbewahrung von Kleidung, Accessoires, Saisontextilien, Schuhen und Bettwäsche.
  • Sicher Aufbewahrt: Die große Box hält Ihre Textilien rundum sicher geschützt vor Motten, Staub und Schmutz. Das atmungsaktive Vlies-Material vermeidet zudem unangenehme Gerüche.
  • Platzsparend: Dank der cleveren Form ist der Beutel besonders geeignet zur Platzierung unter dem Bett oder auf dem Schrank, somit ist alles gut verstaut und im Alltag nicht mehr sichtbar.
  • Umweltfreundlich und wiederverwendbar: Zur Trocknung das Entfeuchter Kissen einfach in die Mikrowelle oder auf die Heizung geben. Nachdem die aufgenommene Feuchtigkeit verdampft ist, verfärbt sich der Indikator wieder blau und der WENKO-Autoentfeuchter ist erneut einsatzbereit.
  • Lieferumfang: Unterbettkommode Air von WENKO, atmungsaktives Vlies-Material aus 100% Polypropylen, Maße (B x H x T): 44 x 19 x 33 cm.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
776 g
Bruttogewicht:
976 g
Länge Einzelartikel:
45 cm
Höhe Einzelartikel:
15 cm
Breite Einzelartikel:
105,0 cm
Farbe:
Stoff: Blau, Folie: Transparent
Material:
Unterbettkommode: 100 % Polypropylen, Folie: Polyvinylchlorid
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsbox kinder, unterbett aufbewahrungsbox, fotobox aufbewahrungsbox, aufbewahrungsbox mit deckel klein, aufbewahrungsbox klein, aufbewahrungsbox mit deckel stoff, aufbewahrung, organizer box, box aufbewahrung, Ordnungssystem Kleiderschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.