Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Regaleinhängekorb, 2er Set, Metallkorb mit Anti-Rutsch-Gummierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Regaleinhängekorb, 2er Set, Metallkorb mit Anti-Rutsch-Gummierung
WENKO Regaleinhängekorb, 2er Set, Metallkorb mit Anti-Rutsch-Gummierung
WENKO Regaleinhängekorb, 2er Set, Metallkorb mit Anti-Rutsch-Gummierung
WENKO Regaleinhängekorb, 2er Set, Metallkorb mit Anti-Rutsch-Gummierung
WENKO Regaleinhängekorb, 2er Set, Metallkorb mit Anti-Rutsch-Gummierung
Artikel-Nr.:
     C4401-69584800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69584800
EAN/GTIN:
     4008838356531
Suchbegriffe:
Küchenutensilien-Halter
Regaleinhängekorb
wenko regaleinhängekorb
küchenutensilien halter

WENKO Regaleinhängekorb, 2er Set, Metallkorb mit Anti-Rutsch-Gummierung

Ordnung ist das halbe Leben! In einem liebevoll eingerichteten Zuhause darf es auch an Ordnung nicht fehlen. Am schönsten ist es, wenn in der Küche alles seinen Platz hat. Die Wohnküche ist der Mittelpunkt des Familienlebens und der Zusammenkunft – und das möglichst ohne Stress und langes Herumsuchen dank WENKO.

Der ausgefallene Regaleinhängekorb ist der ideale Aufbewahrungsort für Utensilien im gesamten Haushalt. Der Organizer bringt im eleganten Silber mit glänzendem Finish eine filigrane Ästhetik und neue Optik in jedes Zuhause.

Der praktische Regaleinhängekorb aus Chrom wird einfach an einen Regal- oder Schrankboden eingehängt. So schafft der Ablagekorb zusätzlichen Stauraum in Küche, Schlafzimmer und im gesamten Haushalt.

In der Küche finden Küchenutensilien einen attraktiven und vor Blicken geschützten Platz.

Im Badezimmer sorgt der schicke Allzweckkorb aus Metall im angesagten, offenen Drahtdesign für Stil und Ordnung bei der Aufbewahrung von Bad-Accessoires.

Das praktische Set umfasst 2 Regaleinhängekörbe von WENKO in Silber.

Material: verchromtes Metall
Farbe: Silber glänzend
Maße B/H/T: 44 cm x 27 cm x 15 cm
Nettogewicht: 1268 g
  • Einfache Montage: Der großzügige Regaleinhängekorb von WENKO lässt sich einfach an einem Regalfach einhängen. So haben Sie unterhalb des Faches die Möglichkeit, die passenden Küchenutensilien griffbereit zu verstauen. Alles hat seinen Platz und seine Ordnung - ohne langes Suchen!
  • Für mehr Ordnung im Wohnbereich: Die Wohnküche gilt als der Mittelpunkt des Familienlebens. Umso wertvoller ist es daher, eine platzsparende Möglichkeit zu haben, Gegenstände versteckt und vor Staub geschützt zu verstauen. Mit dem Regalkorb schaffen Sie mit WENKO zusätzlichen Stauraum ohne ein weiteres Regal stellen zu müssen.
  • Universell einsetzbar: Auch im Kleiderschrank für die Aufbewahrung von Kleinteilen oder Socken ist der Utensilienhalter einsetzbar. Im Badezimmerschrank hält der Kosmetikkorb Handtücher, Badetücher und Bad-Zubehör in greifbarer Nähe. Dank des praktischen 2er Sets müssen sie sich auch nicht entscheiden, in welchem Raum Sie den Korb gewinnbringend Nutzen möchten!
  • Hochwertige Qualität: Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an den Aufbewahrungsbehältern haben, sind die Boxen aus robustem PET gefertigt
  • Lieferumfang: 2 x Regaleinhängekorb von WENKO, Maße (B x H x T): 44 x 15 x 27 cm, verchromtes Metall, Silber glänzend
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1268 g
Bruttogewicht:
1280 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
27 cm
Breite Einzelartikel:
44,0 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
verchromtes Metall
Weitere Suchbegriffe: Drahtkorb-schwarz, metallkorb-schwarz, korb schwarz, deko tisch, küchenaufbewahrung, korb aufbewahrung, aufbewahrung küche, körbe aufbewahrung, nagellack aufbewahrung, küche aufbewahrung & organisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.