Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Zahnputzbecher Onyx 2er Set Marmor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Zahnputzbecher Onyx 2er Set Marmor
WENKO Zahnputzbecher Onyx 2er Set Marmor
WENKO Zahnputzbecher Onyx 2er Set Marmor
WENKO Zahnputzbecher Onyx 2er Set Marmor
WENKO Zahnputzbecher Onyx 2er Set Marmor
WENKO Zahnputzbecher Onyx 2er Set Marmor
Artikel-Nr.:
     C4401-69452800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69452800
EAN/GTIN:
     4008838332634
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
Zahnbürstenbecher

WENKO Zahnputzbecher Onyx 2er Set Marmor

Mit dem 2er Set Marmor Zahnputzbecher aus der Serie Onyx schaffen Sie Ihren individuellen Wellness-Bereich, in dem Sie die Seele baumeln lassen können. Aus hochwertigem, stilvollem Marmor gefertigt setzen die Zahnputzbecher aus Naturstein gezielt gestalterische Akzente. Mit den Zahnputzbechern der Serie Onyx schaffen Sie in jedem Bad oder Gäste-WC eine sinnliche und warme Atmosphäre, die zum Entspannen einlädt.

In den eleganten Zahnputzbecher finden Zahnbürsten und Zahnpasten dekorativ Platz und sind jederzeit griffbereit. Da greift selbst der größte Putzmuffel gerne zu.

Die Marmor Zahnputzbecher können hervorragend mit dem Seifenspender und Handtuchhalter sowie der WC-Garnitur der Serie Onyx kombiniert werden und setzen somit gezielt gestalterische Akzente!

Material: Marmor
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 12,5 cm x 7 cm
Nettogewicht: 637 g

Highlights:

  • Komfortables Set: Luxuriöses 2er Set Zahnputzbecher der Serie Onyx
  • Hochwertige Materialien: Zur Herstellung dieses Sets wurde langlebiger, stabiler und hochwertiger Marmor verwendet – für den kleinen Luxus Moment Zuhause
  • Stets Griffbereit: In den zwei Bechern können nicht nur Zahnbürsten und Zahnpasten Platz finden, sondern auch Pinsel oder Rasierutensilien – Alles bekommt seinen Platz
  • Es gibt mehr: Runden Sie das Gesamtbild Ihrer privaten Wellnessoase ab mit der kompletten Wenko Onyx Serie
  • Maße je Becher (B/T x H): Ø 7 x 12,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
637 g
Bruttogewicht:
1630 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Höhe Einzelartikel:
12,5 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Weiß
Material:
Marmor
Weitere Suchbegriffe: Zahnbürstenhalter, Mundspülglas, Zahnputzbecher, zahnbürstenbecher, Zahnbürste, Zahnbecher, Mundspülbecher, Zahnpasta, Zahnpastaständer, Becher, Zahnputzbecherhalter, zahnbecherhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.