Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wandablage groß Classic Plus Black mit Vacuum-Loc® Adapter, Befestigen ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wandablage groß Classic Plus Black mit Vacuum-Loc® Adapter, Befestigen ohne bohren
WENKO Wandablage groß Classic Plus Black mit Vacuum-Loc® Adapter, Befestigen ohne bohren
WENKO Wandablage groß Classic Plus Black mit Vacuum-Loc® Adapter, Befestigen ohne bohren
WENKO Wandablage groß Classic Plus Black mit Vacuum-Loc® Adapter, Befestigen ohne bohren
WENKO Wandablage groß Classic Plus Black mit Vacuum-Loc® Adapter, Befestigen ohne bohren
WENKO Wandablage groß Classic Plus Black mit Vacuum-Loc® Adapter, Befestigen ohne bohren
WENKO Wandablage groß Classic Plus Black mit Vacuum-Loc® Adapter, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     C4401-69424800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69424800
EAN/GTIN:
     4008838313565
Suchbegriffe:
Wandbefestigungssystem (Bad)
Wand-Regal
Wandregal
wenko wandregal

WENKO Wandablage groß Classic Plus Black mit Vacuum-Loc® Adapter, Befestigen ohne bohren

Die innovative Classic Plus-Serie Black von WENKO verbindet angesagte Formen und ausgesuchte Qualität. Die Bad-Accessoires dieser Stahl-Serie sind mit einer schwarzen Spezial-Beschichtung versehen, die hochwertigen Rostschutz bietet. Die trendige Bad-Serie im Industrial Style verleiht allen Räumen das gewisse Etwas. Mit ihrem geradlinigen Design und ihrer starken Präsenz schaffen die Accessoires den idealen Kontrast zu hellen Küchen & Bädern.

Die große Wandablage Classic Plus Black bietet zusätzlichen Stauraum im Badezimmer oder Gäste-WC und eignet sich ideal zum Abstellen von allen Bad Accessoires, die bisher noch keinen festen Platz hatten. In dieser dekorativen Ablage werden alle Utensilien wie Shampoo, Duschgel aber auch Cremes, Parfum & Co. stets überschaubar und griffbereit aufbewahrt. Durch die extra hohe Form des Korbes stehen alle Accessoires immer sicher.

Zusätzlich zu den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und Dübeln, sind diesem komfortablen Set ebenfalls die schwarzen Vacuum-Loc® Adapter im 2er Set enthalten. Diese bieten eine innovative Befestigungsalternative zum herkömmlichen Bohren, Schrauben und Dübeln.
Das einzigartige System ermöglicht schnelles, einfaches und sicheres Anbringen der Accessoires auf allen luftundurchlässigen und leicht unebenen Flächen. Das neuartige Vacuum-Loc® System besteht aus einer Pumpe und Befestigungs-Locs, es muss nicht gebohrt oder geschraubt werden, auch Saugnäpfe sind nicht notwendig.

Die Montage des Vacuum-Loc® Systems ist mit Hilfe der Pumpe kinderleicht. Durch Absaugen der Luft mittels mitgelieferter Pumpe wird ein Vakuum im Loc erzeugt und die Adapter mit dem Accessoire sind sofort belastbar.

Die Vacuum-Loc®s sind beliebig oft repositionierbar und rückstandslos entfernbar.
Das Vacuum-Loc® System verfügt über Europäischen Patentschutz und gewährleistet sicheren Halt. Jeder Befestigungs-Loc ist jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 33 kg belastbar.

Material: Wandablage: Stahl, Vacuum-Loc® Adapter: Kunststoff
Farbe: Wandablage: Schwarz, Vacuum-Loc® Adapter: Schwarz
Maße B/H/T: 26,5 cm x 16,5 cm x 14,5 cm
Nettogewicht: 660 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
660 g
Bruttogewicht:
1020 g
Länge Einzelartikel:
14,5 cm
Höhe Einzelartikel:
16,5 cm
Breite Einzelartikel:
26,5 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Wandablage: Stahl, Vacuum-Loc® Adapter: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: wand regal, metallregal-schwarz;duschregal zum hängen;wanddeko schlafzimmer;regale für wände;wandregal küche;duschkorb;küchen deko;regal-schwarz;duschablage;duschablage ohne bohren;badregal;hängeregal;wandregal-schwarz;gewürzregal;organizer-küche;dusche;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.