Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bambus Box Terra S mit Deckel 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Bambus Box Terra S mit Deckel 2er Set
WENKO Bambus Box Terra S mit Deckel 2er Set
WENKO Bambus Box Terra S mit Deckel 2er Set
WENKO Bambus Box Terra S mit Deckel 2er Set
WENKO Bambus Box Terra S mit Deckel 2er Set
WENKO Bambus Box Terra S mit Deckel 2er Set
WENKO Bambus Box Terra S mit Deckel 2er Set
Artikel-Nr.:
     C4401-69394800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69394800
EAN/GTIN:
     4008838314418
Suchbegriffe:
Holzbox
wenko holzbox

WENKO Bambus Box Terra S mit Deckel 2er Set

Mit den hochwertigen Aufbewahrungsboxen & Organizern der Serie Terra verleihen Sie Ihrem Badezimmer ein warmes und natürliches Ambiente. Sie sind der perfekte Begleiter, um in Ihrem Bad gezielt Akzente zu setzen. So werden die schönen Aufbewahrungsboxen garantiert zu Ihrem persönlichen Interior-Highlight.

Die Aufbewahrungsbox Terra S mit Deckel sieht nicht nur dekorativ aus, sie hält auch alle Utensilien übersichtlich griffbereit, die für das tägliche Wohlbefinden im Bad und gesamten Haushalt wichtig sind. Sie ist ideal zur Aufbewahrung von Schminkutensilien, Haarspangen, Schmuck, Stifte, usw. Mit dem cleveren Deckel ist der Inhalt des Korbs immer vor unerwünschten Blicken, Staub und Nässe geschützt! Im komfortablen 2er Set, um alle Utensilien diskret und sicher aufzubewahren.

Gefertigt ist die attraktive Aufbewahrungsbox aus hochwertigem Bambus, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bietet das Material klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt absolut im Trend.

Besonders praktisch: Alle Ablagen und Boxen der Bad-Serie Terra lassen sich hervorragend miteinander kombinieren.

Material: Bambus
Farbe: Braun
Maße B/H/T: 9 cm x 9 cm x 9 cm
Nettogewicht: 326 g

Highlights:

  • Zwei moderne Aufbewahrungsbox für Bad, Gäste-WC, Küche & Arbeitszimmer mit praktischem Deckel
  • Ideal zur Aufbewahrung von Schmuck, Kosmetikartikeln oder Stifte, Scheren, etc.
  • Aus hochwertigem, widerstandsfähigem Bambus, absolut im Trend als schnell nachwachsender Rohstoff
  • Vielseitig einsetzbar und kombinierbar mit vielen weiteren Ablagen und Boxen der Terra-Badserie
  • Maße (B x H x T) je: 9 x 9 x 9 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
326 g
Bruttogewicht:
450 g
Länge Einzelartikel:
9 cm
Höhe Einzelartikel:
9 cm
Breite Einzelartikel:
9,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je 0.45 l, Fassungsvermögen: 0.9 l
Farbe:
Braun
Material:
Bambus
Weitere Suchbegriffe: bad-korb-mit-deckel, ohne-bohren, zum-aufhängen, aufbewahrung, set, schwarz, klein, bambus, schublade, tür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.