Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Türgarderobe Edelstahl Celano 2er Set, für Türfalzstärken bis 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Türgarderobe Edelstahl Celano 2er Set, für Türfalzstärken bis 2 cm
WENKO Türgarderobe Edelstahl Celano 2er Set, für Türfalzstärken bis 2 cm
WENKO Türgarderobe Edelstahl Celano 2er Set, für Türfalzstärken bis 2 cm
WENKO Türgarderobe Edelstahl Celano 2er Set, für Türfalzstärken bis 2 cm
WENKO Türgarderobe Edelstahl Celano 2er Set, für Türfalzstärken bis 2 cm
WENKO Türgarderobe Edelstahl Celano 2er Set, für Türfalzstärken bis 2 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-69340800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69340800
EAN/GTIN:
     4008838322321
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Türgarderobe
Türhaken
Türhängehaken

WENKO Türgarderobe Edelstahl Celano 2er Set, je 6 Haken, für Türfalzstärken bis 2 cm

Die hochwertige Türgarderobe Celano erweitert einfach und schnell die Aufhängemöglichkeiten in der Wohnung, in dem sie bisher ungenutzten Platz nutzbar macht. Durch ihr dezentes Design fügt sie sich in jeden Raum stilvoll ein und ist aufgrund des Materials aus satinierter, massiver, rostfreier Edelstahl-Qualität auch für den Einsatz im Nassbereich geeignet. So kann sie flexibel in Diele, Schlafzimmer oder Bad angebracht werden. Ihre sechs stabilen Haken eignen sich ideal zum Aufhängen von Jacken, Handtüchern oder Bademänteln.

Zur Befestigung wird die Garderobe einfach an der Tür eingehängt (bis Falzstärke von 2 cm) - ohne Bohren, Schrauben oder Nägel. Die Tür schließt trotz eingehängter Garderobe weiterhin problemlos.

Das Set besteht aus 2 Türgarderoben mit je 6 Haken.

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Matt
Maße B/H/T: 39 cm x 11 cm x 5,5 cm
Nettogewicht: 880 g

Highlights:

  • Zwei Türgarderoben mit je sechs Haken zum Aufhängen von Jacken oder Handtüchern
  • Einfach einzuhängen an üblichen Türfälzen bis 2 cm
  • Aus rostfreiem, satiniertem Edelstahl
  • Tür lässt sich leicht schließen
  • Maße (B x H x T) je: 39 x 11 x 5,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
880 g
Bruttogewicht:
1380 g
Länge Einzelartikel:
5,5 cm
Höhe Einzelartikel:
11 cm
Breite Einzelartikel:
39,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Matt
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: wenko türgarderobe, türgarderobe, türgarderobe mit 6 haken, Wand-paneele, regal, Kinderzimmer, Panel, Stabil, Zum-aufhängen, Ohne-bohren, Über-der-tür, Schmal, Stange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.