Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Haken für Handtuchheizkörper Weiß 8er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Haken für Handtuchheizkörper Weiß 8er Set
WENKO Haken für Handtuchheizkörper Weiß 8er Set
WENKO Haken für Handtuchheizkörper Weiß 8er Set
WENKO Haken für Handtuchheizkörper Weiß 8er Set
WENKO Haken für Handtuchheizkörper Weiß 8er Set
WENKO Haken für Handtuchheizkörper Weiß 8er Set
WENKO Haken für Handtuchheizkörper Weiß 8er Set
Artikel-Nr.:
     C4401-69311800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69311800
EAN/GTIN:
     4008838310984
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
handtuchhaken wenko
handtuchhaken
handtuchhaken kunststoff

WENKO Haken für Handtuchheizkörper Weiß 8er Set

Ordnung am Badheizkörper garantieren diese acht praktischen Haken aus stabilem Kunststoff. In dezentem Weiß gehalten, schaffen die nützlichen Helfer Platz für mehrere Bade- und Duschtücher am Handtuchheizkörper.

Die Haken werden ganz einfach an die Stangen des Handtuchwärmers gehängt. Nebeneinander oder auch versetzt halten sie die Handtücher an gewünschter Stelle stets griffbereit.

Material: Kunststoff
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 2,5 cm x 10,5 cm x 7 cm
Nettogewicht: 152 g

Highlights:

  • Haken für Badheizkörper 8er Set
  • Aus weißem Kunststoff
  • Praktisch und platzsparend
  • Sorgen für Ordnung am Heizkörper
  • Maße (B x H x T): je 2,5 x 10,5 x 7 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
152 g
Bruttogewicht:
360 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Höhe Einzelartikel:
10,5 cm
Breite Einzelartikel:
2,5 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Bad-haken, selbst-klebend, bad, dusche, küche, saugnapf, kinder, wand-montage, handtuch, kleider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.