Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 3 x 500 g mit Orangenduft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 3 x 500 g mit Orangenduft
WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 3 x 500 g mit Orangenduft
WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 3 x 500 g mit Orangenduft
WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 3 x 500 g mit Orangenduft
WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 3 x 500 g mit Orangenduft
WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 3 x 500 g mit Orangenduft
WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 3 x 500 g mit Orangenduft
Artikel-Nr.:
     C4401-69271800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69271800
EAN/GTIN:
     4008838234778
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 3 x 500 g mit Orangenduft

Der Design-Entfeuchter Cube von WENKO sorgt für weniger Feuchtigkeit und Wohlfühlklima! Dabei integriert sich der moderne Luftentfeuchter elegant in jeden Raum und schafft ein optisches Highlight in angesagter Cube-Form.

Im Lieferumfang sind 3 x 500 g Nachfüllpacks mit Orangenduft (Trocknungsgranulat Calciumchlorid) für den cleveren Raumentfeuchter Cube enthalten.

Diese eignen sich je Block ideal für Räume von bis zu 40 m³ und beginnen sofort nach dem Aufstellen, die Feuchtigkeit aus der Umgebung zu ziehen. Der Luftentfeuchter kommt völlig ohne Strom aus. Er entzieht der Umgebungsluft Feuchtigkeit für bis zu 2 Monate und verströmt einen angenehmen, frischen Orangenduft.

Durch die Verwendung der praktischen Nachfüll-Packs ist eine dauerhafte Luftentfeuchtung über mehrere Monate bzw. Jahre somit ohne weiteres möglich.

Material: Calciumchlorid
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 10 cm x 5 cm x 10 cm
Nettogewicht: 1890 g
  • 3 x 500 g Nachfüllblock mit frischem Orangenduft für Design-Raumentfeuchter Cube 500 g
  • Schützt Wände, Möbel, Autos und Textilien vor Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehmen Gerüchen
  • Für Räume bis zu 40 m³
  • Extrem starker Halt ohne bohren
  • Maße (B x H x T): 10 x 10 x 5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1890 g
Bruttogewicht:
2027 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
5 cm
Breite Einzelartikel:
10,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Weiß
Material:
Calciumchlorid
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, Luftentfeuchter Nachfülltab, Luftentfeuchtergranulat, Nachfülltab für Luftentfeuchter, wenko entfeuchter, entfeuchtungsgerät, auto, Nachfüll-pack, wohnung, elektrisch, kissen, schrank, granulat, keller, bad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.