Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 1000 g mit Orangenduf, 3er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 1000 g mit Orangenduf, 3er Set
WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 1000 g mit Orangenduf, 3er Set
WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 1000 g mit Orangenduf, 3er Set
WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 1000 g mit Orangenduf, 3er Set
WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 1000 g mit Orangenduf, 3er Set
Artikel-Nr.:
     C4401-69269800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69269800
EAN/GTIN:
     4008838255568
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 1000 g mit Orangenduf, 3er Set

Der Design-Entfeuchter Cube von WENKO sorgt für weniger Feuchtigkeit und Wohlfühlklima! Dabei integriert sich der moderne Luftentfeuchter elegant in jeden Raum und schafft ein optisches Highlight in angesagter Cube-Form.

Im Lieferumfang sind 3 x 1 kg Nachfüllpack mit Orangenduft (Trocknungsgranulat Calciumchlorid) für den cleveren Raumentfeuchter Cube enthalten.

Das 1 kg Nachfüllpack eignet sich ideal für Räume von bis zu 80 m³ und beginnt sofort nach dem Aufstellen, die Feuchtigkeit aus der Umgebung zu ziehen. Der Luftentfeuchter kommt völlig ohne Strom aus. Er entzieht der Umgebungsluft Feuchtigkeit für bis zu 3 Monate und verströmt einen angenehmen, frischen Orangenduft.

Durch die Verwendung der praktischen Nachfüll-Packs ist eine dauerhafte Luftentfeuchtung über mehrere Monate bzw. Jahre somit ohne weiteres möglich.

Material: Calciumchlorid
Farbe: Weiß
Nettogewicht: 3198 g

Highlights:

  • 3 x 1 kg Nachfüllblock mit frischem Orangenduft für Design-Raumentfeuchter Cube 1000 g
  • Schützt Wände, Möbel, Autos und Textilien vor Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehmen Gerüchen
  • Für Räume bis zu 80 m³
  • Sofortige Wirkung bis zu 3 Monaten ohne Stromverbrauch
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3198 g
Bruttogewicht:
3329 g
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Inhalt: 3 x 1 kg / 12 x 5 x 12 cm (1 kg, je Nachfüller)
Farbe:
Weiß
Material:
Calciumchlorid
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, Luftentfeuchter Nachfülltab, Luftentfeuchtergranulat, Nachfülltab für Luftentfeuchter, wenko entfeuchter, entfeuchtungsgerät, Feuchtigkeit, Entfeuchtung, Luftentfeuchtung, Keller, Waschküche, Garage, Feuchte Räume, Entfeuchtungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.