Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bad-Accessoire Set Home 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Bad-Accessoire Set Home 3-teilig
WENKO Bad-Accessoire Set Home 3-teilig
WENKO Bad-Accessoire Set Home 3-teilig
WENKO Bad-Accessoire Set Home 3-teilig
WENKO Bad-Accessoire Set Home 3-teilig
WENKO Bad-Accessoire Set Home 3-teilig
WENKO Bad-Accessoire Set Home 3-teilig
Artikel-Nr.:
     C4401-69222800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69222800
EAN/GTIN:
     4008838230763
Suchbegriffe:
Zahnbürstenbecher
Zahnbürstenhalter
zahnbürstenbecher

WENKO Bad-Accessoire Set Home 3-teilig

Die Bad-Accessoires Serie Home von WENKO bringt trendigen Landhaus-Stil in jedes Badezimmer und Gäste-WC. Der robuste Stahl in der Trendfarbe Creme lackiert bringt mit dem nostalgischen Aufdruck echtes Vintage-Feeling in den Haushalt.

In diesem schönen Bad-Set sind ein Seifenspender, eine WC-Garnitur und ein Zahnputzbecher enthalten, welche im täglichen Gebrauch stets eine gute Figur machen.

Der praktische Seifenspender kann individuell mit 350 ml Flüssigseife oder Waschlotion gefüllt werden. Durch leichten Druck auf den Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife bzw. Lotion herausgepumpt.

Die WC-Bürste findet ihren Platz in einem geschlossen Bürsten-Halter, der vor ungewollten Blicken und Gerüchen schützt. Die WC-Garnitur Home ist leicht zu reinigen und garantiert höchste hygienische Standards.
Mit der praktischen WC-Garnitur wird das WC gründlich gereinigt. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung. Der schöne Bürstenhalter hält die Bürste stets am gewünschten Platz dekorativ griffbereit.
Im Lieferumfang ist eine WC-Bürste mit schwarzem, auswechselbarem Bürstenkopf von Ø 8 cm enthalten.

Der praktische Zahnputzbecher bietet einen dekorativen Stellplatz für Zahnbürsten und Zahnpasta und hält diese stets an gewünschter Stelle griffbereit.
Da greift auch der größte Putzmuffel gerne zu. Wie wäre es mit einem Becher für jedes Familienmitglied?

Material: Stahl
Farbe: Creme
Nettogewicht: 441 g
  • Hochwertiges 3er Bad-Set bestehend aus Seifenspender, WC-Garnitur und Zahnputzbecher
  • Aus lackiertem Stahl im stilvollen Creme mit Vintage-Aufdruck
  • Seifenspender: Füllmenge ca. 350 ml
  • Einem Zahnputzbecher
  • WC-Bürstenhalter Ø 9 x 37,5 cm, Zahnputzbecher Ø 7,5 x 11,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
441 g
Bruttogewicht:
909 g
Maß Zusatzinfo:
Seifenspender 8,5 x 16,5 x 7 cm, WC-Bürstenhalter Ø 9 x 37,5 cm, Zahnputzbecher Ø 7,5 x 11,5 cm
Farbe:
Creme
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kunststoff, plastik, soap-dispenser, flüssig, seife, spender, lotion, nachfüllbar, spülmittel, bad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.