Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Vacuum-Loc® Toilettenpapierhalter Milazzo und WC-Garnitur 2-teiliges Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Vacuum-Loc® Toilettenpapierhalter Milazzo und WC-Garnitur 2-teiliges Set
WENKO Vacuum-Loc® Toilettenpapierhalter Milazzo und WC-Garnitur 2-teiliges Set
WENKO Vacuum-Loc® Toilettenpapierhalter Milazzo und WC-Garnitur 2-teiliges Set
WENKO Vacuum-Loc® Toilettenpapierhalter Milazzo und WC-Garnitur 2-teiliges Set
WENKO Vacuum-Loc® Toilettenpapierhalter Milazzo und WC-Garnitur 2-teiliges Set
WENKO Vacuum-Loc® Toilettenpapierhalter Milazzo und WC-Garnitur 2-teiliges Set
WENKO Vacuum-Loc® Toilettenpapierhalter Milazzo und WC-Garnitur 2-teiliges Set
Artikel-Nr.:
     C4401-69120800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69120800
EAN/GTIN:
     4008838765364
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender

WENKO Vacuum-Loc® Toilettenpapierhalter Milazzo und WC-Garnitur 2-teiliges Set

Vacuum-Loc Produkte für Ihr Bad! Das neue Sortiment umfasst Haken, Duschabzieher, Seifenablagen, Haartrockner- und Toilettenpapierhalter, die einfach in die Adapter eingehängt und direkt belastet werden können. Die Vacuum-Loc Serie aus hochglanzpoliertem, verchromtem Stahl bietet außerdem eine große Auswahl an geräumigen Wandablagen, die für zusätzlichen Stauraum im Bad sorgen.

Der dekorative Toilettenpapierhalter Milazzo aus der Vacuum-Loc Serie bringt stilvolle Eleganz in jedes Bad und vereint Funktionalität und Qualität. Die Toilettenpapierrolle wird einfach auf den praktischen, offenen Toilettenpapierhalter gesteckt und das Papier kann nach Bedarf entnommen werden. So hält der nützliche Helfer im Bad und Gäste-WC das Papier stets griffbereit.

Vorbei ist die Zeit der herumstehenden und umfallenden WC-Garnituren. Die WC-Garnitur aus der Vacuum-Loc -Serie findet Platz an der Wand, direkt neben dem WC und hält die Bürste in ihrem weißen Kunststoffeinsatz stets griffbereit. Mit der praktischen WC-Garnitur wird das WC gründlich gereinigt. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung. Im Lieferumfang ist eine WC-Bürste mit weißem, auswechselbarem Bürstenkopf enthalten.

Die Innovation in Sachen Befestigungstechnik heißt Vacuum-Loc! Das einzigartige System ermöglicht schnelles, einfaches und sicheres Anbringen der Accessoires auf allen luftundurchlässigen und leicht unebenen Flächen. Das neuartige Vacuum-Loc System besteht aus einer Pumpe und Befestigungs-Locs, es muss nicht gebohrt oder geschraubt werden, auch Saugnäpfe sind nicht notwendig.

Die Montage des Vacuum-Loc Systems ist mit Hilfe der Pumpe kinderleicht. Durch Absaugen der Luft mittels mitgelieferter Pumpe wird ein Vakuum im Loc erzeugt und die Adapter mit dem Accessoire sind sofort belastbar.

Die Vacuum-Locs sind beliebig oft repositionierbar und rückstandslos entfernbar.

Material: Stahl
Farbe: Chrom
Maße B/H/T: 10 cm x 36,5 cm x 12 cm
Nettogewicht: 510 g

Highlights:

  • Praktischer Toilettenbürstenhalter zur Wandbefestigung ideal für Bad und Gäste-WC
  • Einzigartiges Saug-System für schnelles, einfaches und sicheres Anbringen
  • Hält auf allen luftundurchlässigen Flächen, sogar auf leicht unebenen Flächen
  • Extrem starker Halt ohne bohren
  • Vacuum-Loc®s sind beliebig oft repositionierbar und rückstandslos entfernbar
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
510 g
Bruttogewicht:
1766 g
Länge Einzelartikel:
12 cm
Höhe Einzelartikel:
36,5 cm
Breite Einzelartikel:
10,0 cm
Maß Zusatzinfo:
WC-Rollenhalter (B x H x T): 13,5 x 17,5 x 16 cm / WC-Garnitur (B x H x T): 10 x 36,5 x 12 cm
Farbe:
Chrom
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wenko handtuchspender, handtuchspender, handtuchspender verchromt, Klo-papier-halter, saugnapf, toilette, ohne-bohren, wand-montage, bad, rollen-halterung, camping, Wohn-wagen, mobil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.