Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Ärmelbügelbrett, 52 x 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Ärmelbügelbrett, 52 x 12 cm
WENKO Ärmelbügelbrett, 52 x 12 cm
WENKO Ärmelbügelbrett, 52 x 12 cm
WENKO Ärmelbügelbrett, 52 x 12 cm
WENKO Ärmelbügelbrett, 52 x 12 cm
WENKO Ärmelbügelbrett, 52 x 12 cm
WENKO Ärmelbügelbrett, 52 x 12 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-65509800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     65509800
EAN/GTIN:
     4008838254103
Suchbegriffe:
Bügelbezug
Bügelbrett-Bezug
Bügelbrettbezug
Bügeltisch-Bezug

WENKO Ärmelbügelbrett, 52 x 12 cm

Ein Ärmelbügelbrett darf in keinem Haushalt fehlen. Es ist eine praktische Erweiterung des Bügeltisches, mit dem Hemdenärmel einfach und schnell gebügelt werden können, ohne dabei das bisher erreichte Bügelergebnis zu beeinflussen.

Das praktische Ärmelbrett von WENKO verfügt über einen modernen Dekorbezug und eine unterseitig wäscheschonende Schaumstoffpolsterung. Der Dekorbezug besteht aus Baumwolle.

Material: Bezug: 100 % Baumwolle
Farbe: Weiß, Bezug: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 52 cm x 14 cm x 12 cm
Nettogewicht: 730 g

Highlights:

  • Praktische Bügelhilfe geeignet für Ärmel und schmale Hosenbeine
  • Moderner Dekorbezug aus Baumwolle
  • Knitterfreier, straffer Bezug für komfortables Bügeln
  • Unterseitig mit wäscheschonender Schaumstoffpolsterung
  • Maße (B x H): 52 x 12 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
730 g
Bruttogewicht:
741 g
Länge Einzelartikel:
12 cm
Höhe Einzelartikel:
14 cm
Breite Einzelartikel:
52,0 cm
Farbe:
Weiß, Bezug: Mehrfarbig
Material:
Bezug: 100 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Bügeltischbezug, Bügelüberzug, Bügel-Brett, Bügel-Tisch, Bügelbrett, Bügeltisch, bügelbrett wenko, bügel brett, Brett, Tisch, Dampfbügeleisen, Hemdenbügler, Hemd-en, Bügelhelfer, bügelpolster, bügelpolsterung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 72 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 156 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 240 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.