Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Haushaltswagen mit 3 Schubladen Bahari, Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Haushaltswagen mit 3 Schubladen Bahari, Bambus
WENKO Haushaltswagen mit 3 Schubladen Bahari, Bambus
WENKO Haushaltswagen mit 3 Schubladen Bahari, Bambus
WENKO Haushaltswagen mit 3 Schubladen Bahari, Bambus
WENKO Haushaltswagen mit 3 Schubladen Bahari, Bambus
WENKO Haushaltswagen mit 3 Schubladen Bahari, Bambus
WENKO Haushaltswagen mit 3 Schubladen Bahari, Bambus
Artikel-Nr.:
     C4401-62213100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     62213100
EAN/GTIN:
     4008838239551
Suchbegriffe:
Badregal
wenko badregal
badregal

WENKO Haushaltswagen mit 3 Schubladen Bahari, Bambus

Die neue Serie Bahari präsentiert ein modernes Konzept mit klaren, einzigartigen Formen und ergänzt die Einrichtung um dekorative, warm wirkende Elemente. Die Gestelle sind aus hochwertigem Bambus gefertigt, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bieten alle Möbelstücke der Bahari-Serie klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff. Die schönen, grauen Körbe bestehen aus einem pflegeleichten Polyester.

Mit dem Haushaltswagen Bahari mit drei einzeln herausnehmbaren Schubladen haben Sie einen echten Allrounder und Blickfang in jedem Zimmer.
Im Badezimmer finden Bad-Accessoires wie Bürsten, Duschgel, Gästehandtücher und vieles mehr in dem komfortablen Schubladenwagen einen passenden Aufbewahrungsort.
Vielfältige Aufbewahrungsmöglichkeiten für Wäsche, Kleidung, Accessoires, etc. bietet der attraktive Wäschewagen auch im Schlafzimmer, Kinderzimmer und Ankleidezimmer. Auf der zusätzlichen Ablage finden weitere Utensilien oder auch Deko einen wunderbaren Platz.

Durch seine vier leichtgängigen Laufrollen ist der Abstellwagen jederzeit einfach und flexibel neu positionierbar. Die zwei Feststellbremsen garantieren einen sicheren Stand.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4186 g
Bruttogewicht:
5170 g
Länge Einzelartikel:
34 cm
Höhe Einzelartikel:
96 cm
Breite Einzelartikel:
44,0 cm
Farbe:
Regal: Braun, Schubladen: Grau, Schubladen: Grau
Material:
Regal: 100% Bambus / Schubladen: 100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Rollregal, Rollwagen, Küchenwagen, Küchenregal, Haushaltswagen, Haushaltsregal, Abstellwagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 26 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
62210100
ab € 26,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.