Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Abfallsammler mit Griff Tago 5 Liter, Flexibel einsetzbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Abfallsammler mit Griff Tago 5 Liter, Flexibel einsetzbar
WENKO Abfallsammler mit Griff Tago 5 Liter, Flexibel einsetzbar
WENKO Abfallsammler mit Griff Tago 5 Liter, Flexibel einsetzbar
WENKO Abfallsammler mit Griff Tago 5 Liter, Flexibel einsetzbar
WENKO Abfallsammler mit Griff Tago 5 Liter, Flexibel einsetzbar
WENKO Abfallsammler mit Griff Tago 5 Liter, Flexibel einsetzbar
WENKO Abfallsammler mit Griff Tago 5 Liter, Flexibel einsetzbar
Artikel-Nr.:
     C4401-55027100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     55027100
EAN/GTIN:
     4008838383353
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer

WENKO Abfallsammler mit Griff Tago 5 Liter, Flexibel einsetzbar

BLACK OUTDOOR KITCHEN by WENKO – das sind die cleveren Produkte, die in Ihrer Outdoorküche für BBQ, Brunch und Grillevent nicht fehlen dürfen. Mit den Utensilien der Reihe Black Outdoor Kitchen gibt WENKO Ihnen das rundum Paket an Koch-, Grill- und Küchenhelfern an die Hand, die Ihre Außenküche noch funktionaler macht.

Mit dem Abfallsammler Tago sparen sie sich lange Wege zurück in die Küche und blaue Müllsäcke, die sporadisch irgendwo befestigt werden, gehören ebenfalls der Vergangenheit an. Der hochwertige Mülleimer Tago ist mit einem handlichen grauen Griff ausgestattet, der den einfachen Transport ermöglicht. Daher eignet sich der schwarze Müllbehälter mit 5 Liter Fassungsvermögen auch ideal für Camping-Ausflüge oder beim Picknick.

Leichte Montage

Soll der Küchenhelfer einen festen Platz erhalten, so können Sie ihn ganz einfach an der Wand befestigen. Auch eine Über-Tür Anbringung ist möglich, das notwendige Befestigungsmaterial liefert WENKO gleich mit. Für die Befestigung ohne Bohren ist die Static-Loc® Befestigung im Lieferumfang enthalten. Die Static-Loc® Accessoires haften durch statische Aufladung und bieten starken Halt auf glatten luftundurchlässigen Oberflächen (wie z.B. Fliesen, Glas, folierte Holzplatten), ganz ohne Schrauben und Bohren!

Die Anbringung ist kinderleicht. Einfach die Schutzfolie abziehen und den Rollenhalter fest andrücken. Aufgrund der statischen Aufladung saugt sich das gummierte Pad direkt an.

Der Abfallsammler Tago kann sofort belastet und jederzeit repositioniert werden.

Rundum gut ausgestattet

Die Outdoor Kitchen Reihe umfasst tolle Helfer, von denen wir von WENKO überzeugt sind, dass Sie Ihrer Außenküche in Funktion und Optik einen absoluten Mehrwert bieten. Angefangen bei der Zubereitung der Speisen geht es zum einfachen Transport an den Tisch. Hier sollten die Wege so unkompliziert wie möglich gehalten werden - lange Wege zurück in die Küche gehören der Vergangenheit an.

Von der mühelosen Zubereitung und Vorbereiten der Lebensmittel für den Grill, dem einfachen Transport von Gewürzen, Schalen und Schüsseln, dem ansprechenden Servieren der Speisen, nützlichen Helfern und der angenehmen Reinigung ist alles dabei.

Ein besonderer Vorteil: die Auswahl der Artikel der Reihe ergänzen sich wunderbar, – probieren Sie es aus und statten Sie Ihre Außenküche mit den Black Outdoor Kitchen Artikeln von WENKO aus!


Material: Eimer : Polypropylen, Griff : Polypropylen, Static Loc : Polyvinylchlorid
Farbe: Eimer : Schwarz, Griff : Grau, Static Loc : Transparent
Maße B/H/T: 21 cm x 24,5 cm x 17,5 cm
Nettogewicht: 431 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
431 g
Bruttogewicht:
441 g
Länge Einzelartikel:
17,5 cm
Höhe Einzelartikel:
24,5 cm
Breite Einzelartikel:
21,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 5 l
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff PVC/PU und sonstige
Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer schwarz kunststoff, standard abfalleimer, standard-abfalleimer 5 liter, Abfalleimer;Mülleimer-Küche;Papierkorb;Mülleimer 2 Fächer;Mülleimer Bad;Mülltrennsystem;Biomülleimer Küche;Kosmetikeimer;Mülltonne;Eimer mit deckel;Tischmülleimer;Badezimmer Mülleimer;Küchen;Bio Mülleimer;grillen;Grillzubehör;Grill Zubehör;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 26 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.