Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Vacuum-Loc Adapter matt Premium, 2er Set, Befestigen ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Vacuum-Loc Adapter matt Premium, 2er Set, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Adapter matt Premium, 2er Set, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Adapter matt Premium, 2er Set, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Adapter matt Premium, 2er Set, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Adapter matt Premium, 2er Set, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Adapter matt Premium, 2er Set, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Adapter matt Premium, 2er Set, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     C4401-54813100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54813100
EAN/GTIN:
     4008838219959
Suchbegriffe:
Wandbefestigungssystem (Bad)
wandbefestigungssystem (bad)

WENKO Vacuum-Loc Adapter matt Premium, 2er Set, Befestigen ohne bohren

Die Vacuum-Loc Adapter bieten eine clevere Befestigungsalternative zum herkömmlichen Bohren, Schrauben und Dübeln. Mit dem Vacuum-Loc-Saugsystem können die modernen Küchen-Accessoires der Premium Serie ganz einfach an der Wand befestigt werden.

Das einzigartige System ermöglicht schnelles, einfaches und sicheres Anbringen der Accessoires auf allen luftundurchlässigen und leicht unebenen Flächen. Das neuartige Vacuum-Loc System besteht aus einer Pumpe und Befestigungs-Locs, es muss nicht gebohrt oder geschraubt werden, auch Saugnäpfe sind nicht notwendig.

Das Vacuum-Loc System lässt herunterfallende Produkte schnell. Das neue VACUUM-LOC System überzeugt auf ganzer Linie und wurde vom DIY Magazin zum Produkt des Jahres 2013/2014 gewählt (Quelle: diy Fachmagazin 5/2014 S.24 - Dähne Verlag GmbH oder auf diyonline.de). Neben der Auszeichnung "Produkt des Jahres" wurde Vacuum-Loc aktuell mit dem Testurteil "SEHR GUT" ausgezeichnet. Das Do-it-Yourself Magazin "Selbst ist der Mann" hat unseren Vacuum-Loc getestet. Das praktische Befestigungssystem und sein zuverlässiger Halt ohne Bohren konnten überzeugen und wurden mit der Bestnote ausgezeichnet. (Quelle: Selbst ist der Mann - Ausgabe Juli 2014 - S.42 oder unter selbst.de)

Die Montage des Vacuum-Loc Systems ist kinderleicht und erfolgt in wenigen Schritten.
Schritt 1: Reinigen der Oberfläche
Die ausgesuchte Fläche muss zunächst mit einem sauberen, feuchten Tuch gereinigt werden. Wichtig dabei ist, dass der Untergrund bei der Befestigung komplett trocken und vor allem fettfrei ist. Deswegen sollten keine Bad- oder Haushaltsreiniger zur Vorreinigung benutzt werden.

Schritt 2: Fixieren des Vacuum-Adapters
Zur Anbringung auf der gewünschten Oberfläche wird einfach die Kappe auf der Vorderseite und die Schutzfolie auf der Rückseite des Vacuum-Adapters entfernt. Der Vacuum-Loc wird mit dem roten Punkt nach oben zeigend, fest an der gewünschten Stelle fixiert.

Schritt 3: Vakuum erzeugen
Die Pumpe gegen den Loc drücken und den Pumpkolben herausziehen bis ein lautes Plopp zu hören ist. Die Pumpe vom Loc abnehmen, den Pumpkolben wieder aufstecken und den Vorgang 3x wiederholen.

Schritt 4: Sofort belastbar
Nach dem viermaligen ansetzen des Pumpenkolbens, ist der Adapter sofort belastbar und das gewünschte Accessoires kann eingehängt werden.

Die Vacuum-Locs sind beliebig oft repositionierbar und rückstandslos entfernbar.
Das Vacuum-Loc System verfügt über Europäischen Patentschutz und gewährleistet sicheren Halt. Jeder Befestigungs-Loc ist jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 33 kg belastbar.
Im Lieferumfang sind zwei Vacuum-Loc Adapter, eine Pumpe und 2 Abstandshalter enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • 2er Set Adapter des einzigartigen Saug-Systems für schnelles, einfaches und sicheres Anbringen
  • Für die Premium Küchen-Accessoires Serie von WENKO
  • Hält auf allen luftundurchlässigen Flächen, sogar auf leicht unebenen Flächen
  • Extrem starker Halt ohne bohren
  • Durch Absaugen der Luft mittels mitgelieferter Pumpe wird ein Vakuum im Loc erzeugt, beliebig oft repositionierbar und rückstandslos entfernbar
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
96 g
Bruttogewicht:
129 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
3,5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Farbe:
Matt
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Weitere Suchbegriffe: saugbefestigung, vakuumloc, vacuumloc, vakuumlochalter, saugsystembefestigung, saughalterung, befestigen ohne bohren, montage ohne bohren, Küchenzubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 78 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.