Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Küchenregal Magna, Schwarz, Magnetisches Regal zur Befestigung ohne Bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Küchenregal Magna, Schwarz, Magnetisches Regal zur Befestigung ohne Bohren
WENKO Küchenregal Magna, Schwarz, Magnetisches Regal zur Befestigung ohne Bohren
WENKO Küchenregal Magna, Schwarz, Magnetisches Regal zur Befestigung ohne Bohren
WENKO Küchenregal Magna, Schwarz, Magnetisches Regal zur Befestigung ohne Bohren
WENKO Küchenregal Magna, Schwarz, Magnetisches Regal zur Befestigung ohne Bohren
WENKO Küchenregal Magna, Schwarz, Magnetisches Regal zur Befestigung ohne Bohren
WENKO Küchenregal Magna, Schwarz, Magnetisches Regal zur Befestigung ohne Bohren
Artikel-Nr.:
     C4401-54114100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54114100
EAN/GTIN:
     4008838351895
Suchbegriffe:
Küchenregal

WENKO Küchenregal Magna, Schwarz, Magnetisches Regal zur Befestigung ohne Bohren

Das magnetische Küchenregal Magna von WENKO sorgt für Ordnung in jeglicher Hinsicht. Ohne zu Bohren befestigt, bietet die praktische Ablage die Möglichkeit der Aufhängung von Küchenhandtüchern und Küchenutensilien, geschickte Stellfläche für Gewürze und Öle sowie eine komfortable Rollenhalterung für Küchenpapier.

Wie praxistauglich das Regal ist, zeigt bereits die ideale Anordnung der vielfältigen Aufbewahrungsmöglichkeiten. Auf der oberen Ebene bietet das Hängesystem ausreichend Fläche zum Abstellen von Gewürzdosen und kleineren Ölflaschen. Durch einen eleganten braunen Stab ist sichergestellt, dass die Kochutensilien an Ort und Stelle bleiben. Darunter und somit in der Mitte des Regals befindet sich eine 29 cm Breite Küchenrollenhalterung. Dank der großzügigen Distanz zur oberen und unteren Ebene ist eine anwenderfreundliche Nutzung des Küchenpapiers gesichert. Unterhalb der Krepppapierrolle befinden sich sechs Haken zur Aufhängung von Küchenhelfern. Daneben findet auch das Küchenhandtuch noch einen griffbereiten Platz.

Gefertigt sind die Stäbe des Regals aus hochwertigem Bambus, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bietet das Material klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt dank seiner Natürlichkeit absolut im Trend. Silikonringe an den jeweiligen Enden der beiden Stäbe verhindern ein ungewolltes, seitliches Verrutschen. In Kombination mit der Regalkonstruktion aus hochwertigem, pulverbeschichteten Metall in Schwarz verleiht das Möbelstück Ihrer Küche unverzüglich ein warmes und natürliches Ambiente! Befestigen lässt sich das Gestell schnell und einfach mit zwei an der Rückseite befindlichen, breiten Magneten. Alternativ eignet sich auch doppelseitiges Klebeband zur Anbringung ohne Bohren. Dies ist im Lieferumfang enthalten.

Der Ordnungshelfer Küchenregal Magna von WENKO erleichtert Abläufe und sorgt platzsparend für Ordnung in der Küche.

Material: pulverbeschichtetes Metall, Stäbe: Bambus, Magnet: Magnet
Farbe: Schwarz, Stäbe: Braun, Magnet: Schwarz
Maße B/H/T: 33 cm x 34 cm x 8 cm
Nettogewicht: 1148 g

Highlights:

  • Befestigung ohne bohren: Das Küchenregal Magna von WENKO lässt sich schnell und einfach befestigen. Die beiden Magnetflächen an der Rückseite halten das Regal an Ort und Stelle. Belastbar bis max. 2,5 kg. Alternativ lässt sich das Möbelstück mit dem im Lieferumfang enthaltenen, doppelseitigen Klebeband befestigen. Belastbar bis max. 5 kg.
  • Funktionsvielfalt: Das Hängeregal ermöglicht verschiedene Aufbewahrungsmöglichkeiten. Auf oberster Ebene bietet es Gewürzdosen und kleinen Flaschen Öl oder Essig einen sicheren Platz. Die darunter befindliche Konstruktion hält eine Rolle Küchenpapier beständig griff- und abrissbereit. Die unterste Ebene besteht aus sechs haken, an denen Küchenhelfer nebeneinander hängen können. Daneben findet auch ein Küchenhandtuch einen adretten Platz.
  • Nachhaltiges Küchenregal: Die braunen Stäbe des anwenderfreundlichen Regals sind aus Bambus gefertigt. Das Material zeichnet Härte und Widerstandsfähigkeit aus. Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt dank seiner Natürlichkeit absolut im Trend.
  • Hochwertige Materialien: Die Regalkonstruktion ist aus pulverbeschichtetem, schwarz lackiertem Metall gefertigt. Das Material ist robust und langlebig. Die beiden Stäbe werden mithilfe von je zwei Ringen aus Silikon daran gehindert, seitlich zu verrutschen. Die braunen Stäbe oben und unten am Regal sind aus Bambus hergestellt.
  • Lieferumfang: Küchenregal Magna von WENKO aus Metall mit Bambusstäben, Befestigung ohne Bohren mittels Magnete, inklusive doppelseitigem Klebeband zur alternativen Befestigung, (B x H x T):33 x 34 x 8 cm, Breite Küchenrollenhalterung: 29 cm, Maße obere Abstellfläche: 29,5 x 6 cm, Schwarz/Braun
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1148 g
Bruttogewicht:
1281 g
Länge Einzelartikel:
8 cm
Höhe Einzelartikel:
34 cm
Breite Einzelartikel:
33,0 cm
Farbe:
Schwarz, Stäbe: Braun, Magnet: Schwarz
Material:
pulverbeschichtetes Metall, Stäbe: Bambus, Magnet: Magnet
Weitere Suchbegriffe: küchenregal metall, küchenregal wand, regal küche wand, ohne bohren ablage, ablage küche ohne bohren, küchenrolle halter, küchenrolle wandhalter, küchenrolle halterung, küchenhelfer aufbewahrung, öl aufbewahrung küche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 26 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.