Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Glasrückwand Highland Cattle 60 x 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Glasrückwand Highland Cattle 60 x 50 cm
WENKO Glasrückwand Highland Cattle 60 x 50 cm
WENKO Glasrückwand Highland Cattle 60 x 50 cm
WENKO Glasrückwand Highland Cattle 60 x 50 cm
WENKO Glasrückwand Highland Cattle 60 x 50 cm
WENKO Glasrückwand Highland Cattle 60 x 50 cm
WENKO Glasrückwand Highland Cattle 60 x 50 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-53997800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     53997800
EAN/GTIN:
     4008838334768
Suchbegriffe:
Herd Spritzschutz
Herdrückwand
herd spritzschutz

WENKO Glasrückwand Highland Cattle 60 x 50 cm

Ein Upgrade für die Küche: Der hochwertige Spritzschutz Highland Cattle bringt mit seinem Rinder-Motiv in ruhigen Grau-Tönen eine natürliche Atmosphäre in die Küche und macht sie zu einem wahren Wohlfühlort. Das Design-Motiv passt hervorragend in eine moderne Einrichtung und fügt sich dank der schlichten Farbe in jede Küche ein. Auch in der Wohnung im Scandi-Stil setzt das Foto-Motiv hübsche Akzente.
Dabei bringt die Küchenblende zusätzliche Funktionalität in jede Küche.

Die Glasrückwand ist der perfekte Schutz für die Küchenrückwand oder Spüle. Der praktische Spritzschutz ist aus hochwertigem, gehärtetem Glas (4 mm) gefertigt. Die kratzfeste und porenfreie Oberfläche verhindert das Einnisten von Bakterien und Gerüchen und erfüllt damit höchste hygienische Ansprüche. Zudem ist die Wandblende schlagfest. Die spezielle Schutzschicht bietet optimale Sicherheit bei extremer Beanspruchung und sorgt für saubere Fliesen und Küchenrückwände.

Die dekorative, pflegeleichte Glasplatte kann mit handelsüblichem Silikon (nicht im Lieferumfang enthalten) oder doppelseitigem Klebeband (im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.

Material: Gehärtetes Glas
Farbe: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 60 cm x 50 cm
Nettogewicht: 2928 g

Highlights:

  • Design mit Funktion: Die Glasrückwand Highland Cattle mit dem beliebten Rinder-Motiv ist ein schönes Accessoire zur Dekoration der Küche, gleichzeitig sorgt sie für saubere Fliesen und Küchenwände
  • Sicherer Schutz: Die Glasplatte ist aus hochwertigem, gehärtetem Glas (4mm) gefertigt, wodurch die Wandblende robust und schlagfest ist. Die spezielle Schutzschicht bietet optimale Sicherheit bei extremer Beanspruchung
  • Hygienisch und geruchsneutral: Die porenfreie Oberfläche verhindert das Einnisten von Bakterien und Gerüchen, dadurch wird die Glasplatte hohen hygienischen Ansprüchen gerecht
  • Einfache Befestigung: Die dekorative, pflegeleichte Glasplatte kann mit handelsüblichem Silikon (nicht im Lieferumfang enthalten) oder doppelseitigem Klebeband (im Lieferumfang enthalten) befestigt werden
  • Lieferumfang: Glasrückwand aus schlag- und kratzfestem Glas mit Rinder-Motiv von WENKO, Maße (B x H): 60 x 50 cm, Grau
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2928 g
Bruttogewicht:
3468 g
Länge Einzelartikel:
50 cm
Breite Einzelartikel:
60,0 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Gehärtetes Glas
Weitere Suchbegriffe: Spritzschutz, Blende, Küchenrückwand, Wohnwand, Wandblende, Wandschutz, Herdwandschutz, Wandspritzschutz, Herdblende
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 13 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.