Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allstar Glasabdeckplatten Blue Wood 2er Set, für Glaskeramik-Kochfelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allstar Glasabdeckplatten Blue Wood 2er Set, für Glaskeramik-Kochfelder
Allstar Glasabdeckplatten Blue Wood 2er Set, für Glaskeramik-Kochfelder
Allstar Glasabdeckplatten Blue Wood 2er Set, für Glaskeramik-Kochfelder
Allstar Glasabdeckplatten Blue Wood 2er Set, für Glaskeramik-Kochfelder
Allstar Glasabdeckplatten Blue Wood 2er Set, für Glaskeramik-Kochfelder
Allstar Glasabdeckplatten Blue Wood 2er Set, für Glaskeramik-Kochfelder
Allstar Glasabdeckplatten Blue Wood 2er Set, für Glaskeramik-Kochfelder
Artikel-Nr.:
     C4401-53867100
Hersteller:
     Allstar
Herst.-Nr.:
     53867100
EAN/GTIN:
     4008069123537
Suchbegriffe:
Kochfelder
Kochmulde
kochfelder

Allstar Glasabdeckplatten Blue Wood 2er Set, für Glaskeramik-Kochfelder

Mit den trendigen Glasabdeckplatten Blue Wood bringen Sie natürlichen Charme in die Küche und zusätzliche Funktionalität für den Glaskeramik-Herd.

Die schlagfesten Glas-Abdeckplatten im praktischen 2er Set schützen den Herd zuverlässig. Anti-Rutsch-Füße aus Silikon sorgen für den richtigen Sicherheitsabstand.

Die hochwertigen Herdabdeckplatten eignen sich zum Abstellen von warmen Töpfen und Pfannen. Ebenso können sie als zusätzliche Erweiterung der Arbeitsfläche zur Vorbereitung von Speisen dienen. Ihre kratzfeste, porenfreie Oberfläche wird höchsten hygienischen Ansprüchen gerecht, da sie das Einnisten von Bakterien und Gerüchen verhindert.

Material: Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Silikon
Farbe: Platte: Mehrfarbig, Füße: Transparent
Maße B/H/T: 30 cm x 0,8 cm x 52 cm
Nettogewicht: 3050 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3050 g
Bruttogewicht:
3083 g
Länge Einzelartikel:
52 cm
Höhe Einzelartikel:
0,8 cm
Breite Einzelartikel:
30 cm
Farbe:
Blau
Material:
Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Silikon
Weitere Suchbegriffe: Herdabdeckplatten;Abdeckplatte;Herdabdeckung;Ceranfeld;Ceran;Glaskeramik;Ceranabdeckplatte;Designschneideplatte;Glasabdeckplatte;Küchenplatte;Schneideplatte;Schneidebrett;Schneidbrett;Arbeitsplatte;Topfuntersetzer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 52 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.