| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-53863100 Herst.-Nr.: 53863100 EAN/GTIN: 4008069123490 |
| |
|
| | |
| Allstar Glasabdeckplatten Basilikum 2er Set, für Glaskeramik-Kochfelder Mit den trendigen Glasabdeckplatten Basilikum bringen Sie würziges Design in die Küche und zusätzliche Funktionalität für den Glaskeramik-Herd. Die schlagfesten Glas-Abdeckplatten im praktischen 2er Set schützen den Herd zuverlässig. Anti-Rutsch-Füße aus Silikon sorgen für den richtigen Sicherheitsabstand. Die hochwertigen Herdabdeckplatten eignen sich zum Abstellen von warmen Töpfen und Pfannen. Ebenso können sie als zusätzliche Erweiterung der Arbeitsfläche zur Vorbereitung von Speisen dienen. Ihre kratzfeste, porenfreie Oberfläche wird höchsten hygienischen Ansprüchen gerecht, da sie das Einnisten von Bakterien und Gerüchen verhindert. Material: Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Silikon Farbe: Platte: Mehrfarbig, Füße: Transparent Maße B/H/T: 30 cm x 0,8 cm x 52 cm Nettogewicht: 3050 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 3050 g | Bruttogewicht: | 3083 g | Länge Einzelartikel: | 52 cm | Höhe Einzelartikel: | 0,8 cm | Breite Einzelartikel: | 30 cm | Farbe: | Schwarz | Material: | Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Silikon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herdabdeckplatten;Abdeckplatte;Herdabdeckung;Ceranfeld;Ceran;Glaskeramik;Ceranabdeckplatte;Designschneideplatte;Glasabdeckplatte;Küchenplatte;Schneideplatte;Schneidebrett;Schneidbrett;Arbeitsplatte;Topfuntersetzer |
| | |
| |