Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Beistelltisch Acina, Couchtisch, Nachttisch, FSC® zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Beistelltisch Acina, Couchtisch, Nachttisch, FSC® zertifiziert
WENKO Beistelltisch Acina, Couchtisch, Nachttisch, FSC® zertifiziert
WENKO Beistelltisch Acina, Couchtisch, Nachttisch, FSC® zertifiziert
WENKO Beistelltisch Acina, Couchtisch, Nachttisch, FSC® zertifiziert
WENKO Beistelltisch Acina, Couchtisch, Nachttisch, FSC® zertifiziert
WENKO Beistelltisch Acina, Couchtisch, Nachttisch, FSC® zertifiziert
WENKO Beistelltisch Acina, Couchtisch, Nachttisch, FSC® zertifiziert
Artikel-Nr.:
     C4401-50749800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50749800
EAN/GTIN:
     4008838337394
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Clubtisch
Couchtisch

WENKO Beistelltisch Acina, Couchtisch, Nachttisch, FSC® zertifiziert

Wie noch mehr Glück bei Ihnen einzieht? Mit der Möbel-Serie Acina von WENKO! Denn alle Möbelstücke verführen mit ausgefallenen, modernen Designs und schaffen eine wohlig-warme Atmosphäre im gesamten Haushalt.

Da wir bei WENKO viel Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit legen, wurde die Acina-Serie aus massivem, robustem und natürlichem Akazienholz gefertigt. Das unbehandelte Akazienholz ist ein individuelles und einzigartiges Naturprodukt, welches durch seine besondere Maserung jedes Stück zu einem Unikat macht.
Dieses Holz ist ein regenerativer Rohstoff und gilt als umweltfreundlich - natürlich ist es FSC® zertifiziert. Dieses Zertifikat garantiert, dass das Produkt aus verantwortungsvoller und nachhaltiger Waldwirtschaft stammt. Produkte mit FSC® -Label sichern die Nutzung der Wälder gemäß den sozialen, ökonomischen und ökologischen Bedürfnissen heutiger und zukünftiger Generationen.

Der attraktive Beistelltisch Acina ist vielseitig in Ihrem zu Hause einsetzbar. Der wohl beliebteste Ort für einen Beistelltisch ist das Wohnzimmer. Hier hat der Beistelltisch zahlreiche Einsatzmöglichkeiten und verschönert jede leere Ecke. Ein Beistelltisch ist eine tolle Alternative zu einem großen Couchtisch, da er auch gut neben dem Sofa platziert werden kann. Als Ablage für eine Tasse Kaffee oder die Fernbedienung ist er bestens geeignet. Auch als Deko-Element in einer Ecke mit einer schönen Grünpflanze ist der Tisch ein hübscher Hingucker. Und im Schlafzimmer macht das Tischchen als Nachttisch eine gute Figur.
Besonders clever: Wenn Sie das Möbelstück mit handelsüblichem Lack oder Öl bearbeiten, kann es auch im Außenbereich dekorativ eingesetzt werden.

Mit dem runden Tisch haben Sie einen echten Allrounder und Blickfang im gesamten Haushalt. Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit den vielen passenden Regalen, Schränken & Co. der Möbelserie Acina. So wird Ihr zu Hause zu einem durchgestylten Wohlfühl-Ort.

Material: Tisch: Holz
Farbe: Tisch: natur
Maße B/H/T: 50 cm x 40 cm
Nettogewicht: 2700 g

Highlights:

  • Einzigartiger Blickfang: Der hochwertige Beistelltisch aus natürlichem Akazienholz setzt wohlig-warme Akzente in jedem Wohnraum. Durch die besondere Maserung des Naturholzes ist jedes Stück ein Unikat. Der wohl beliebteste Ort für einen Beistelltisch ist das Wohnzimmer. Hier hat der Beistelltisch zahlreiche Einsatzmöglichkeiten und verschönert jede leere Ecke
  • Vielseitig einsetzbar: Ein Beistelltisch ist eine tolle Alternative zu einem großen Couchtisch, da er auch gut neben dem Sofa platziert werden kann. Als Ablage für eine Tasse Kaffee oder die Fernbedienung ist er bestens geeignet. Auch als Deko-Element in einer Ecke mit einer schönen Grünpflanze ist der Tisch ein hübscher Hingucker. Und im Schlafzimmer macht das Tischchen als Nachttisch eine gute Figur
  • Auch für den Outdoor-Bereich: Wenn das Tisch mit handelsüblichem Lack oder Öl bearbeitet wird, kann er auch im Außenbereich dekorativ eingesetzt werden
  • Nachhaltiges Material: Das Akazien-Holz ist ein regenerativer Rohstoff und FSC zertifiziert. Dieses Zertifikat garantiert, dass das Produkt aus verantwortungsvoller und nachhaltiger Waldwirtschaft stammt. Produkte mit FSC-Label sichern die Nutzung der Wälder gemäß den sozialen, ökonomischen und ökologischen Bedürfnissen heutiger und zukünftiger Generationen
  • Lieferumfang: Beistelltisch Acina von WENKO aus unbehandeltem, echtem Akazienholz FSC zertifiziert, Maße (B/T x H): Ø 40 x 50 cm, Dicke der Tischplatte: 1,5 cm, Durchmesser der Beine 4 cm; einfache Montage der Tischplatte und Beine, mit schonenden Kunststoff-Pads (EVA) für den Boden
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2700 g
Bruttogewicht:
3700 g
Länge Einzelartikel:
40 cm
Höhe Einzelartikel:
50 cm
Farbe:
Tisch: natur
Material:
Tisch: Holz
Weitere Suchbegriffe: Klubtisch, Loungetisch, wenko beistelltisch, clubtisch, nachtschrank, tisch wohnzimmer, Betttisch, Nachttisch, bett tisch, couch tisch, laptop tisch, tisch rund, tisch klein, Sofatisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 13 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.