Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Korb Herkules, 2er


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Korb Herkules, 2er
WENKO Korb Herkules, 2er
WENKO Korb Herkules, 2er
WENKO Korb Herkules, 2er
WENKO Korb Herkules, 2er
WENKO Korb Herkules, 2er
WENKO Korb Herkules, 2er
Artikel-Nr.:
     C4401-50617100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50617100
EAN/GTIN:
     4008838274866
Suchbegriffe:
Klemmregal

WENKO Korb Herkules, 2er

Mit dem variablen Teleskop-System Herkules von WENKO kann in nahezu jedem Raum der Traum eines begehbaren Kleiderschrankes wahr werden.

Der großzügige Korb Herkules im 2er Set ist ein praktisches Zubehörteil und eignet sich ideal als Bestandteil des Herkules Mix & Match Sortiments, bei welchem Sie Ihren eigenen begehbaren Kleiderschrank erweitern oder neu gestalten können.

In den praktischen Körben finden Kleidung, Accessoires, Handtücher und vieles mehr einen übersichtlichen Platz. Dank der Höhenverstellbarkeit ist das komplette Teleskop-System Herkules an unterschiedlichste Räumlichkeiten anpassbar. Die beiden Aufbewahrungskörbe werden Inklusive Halterungen geliefert und bieten mit ihrem grauen Stahl eine sehr gute Stabilität und moderne Optik.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1500 g
Bruttogewicht:
2010 g
Länge Einzelartikel:
38 cm
Höhe Einzelartikel:
8 cm
Breite Einzelartikel:
94,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je inkl. Halterung
Farbe:
Korb: Grau, Kunststoffteile: Grau, Anti-Rutsch Teile der Kunststoffteile: Grau
Material:
Korb: Stahl, Kunststoffteile: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Anti-Rutsch Teile der Kunststoffteile: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Ausziehregal, Badregal, Kleiderschrank, Begehbarer Kleiderschrank, Regal, Ablage, Aufbewahrung, Regalablage, Regalaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,84*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 26 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
50610100
€ 35,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.