Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Anti-Rutsch-Schuhregal Hero ausziehbar, für 24 Paar Schuhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Anti-Rutsch-Schuhregal Hero ausziehbar, für 24 Paar Schuhe
WENKO Anti-Rutsch-Schuhregal Hero ausziehbar, für 24 Paar Schuhe
WENKO Anti-Rutsch-Schuhregal Hero ausziehbar, für 24 Paar Schuhe
WENKO Anti-Rutsch-Schuhregal Hero ausziehbar, für 24 Paar Schuhe
WENKO Anti-Rutsch-Schuhregal Hero ausziehbar, für 24 Paar Schuhe
WENKO Anti-Rutsch-Schuhregal Hero ausziehbar, für 24 Paar Schuhe
WENKO Anti-Rutsch-Schuhregal Hero ausziehbar, für 24 Paar Schuhe
Artikel-Nr.:
     C4401-50602100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50602100
EAN/GTIN:
     4008838287002
Suchbegriffe:
Schuhregal
schuhregal

WENKO Anti-Rutsch-Schuhregal Hero ausziehbar, Schuhaufbewahrung für 24 Paar Schuhe


Hüllen Sie Ihr Zuhause in einen Hauch von Luxus und Einfachheit mit dem ausziehbaren Anti-Rutsch-Schuhregal Hero von WENKO. Mit seinem klaren, geometrischen Design und der matten Schwarznuance im Industrial-Chic eignet das Regal sich ideal als Schuh-Display für Fashion-Enthusiasten. Erfüllen Sie sich den Traum eines begehbaren Kleiderschranks und stellen Sie Ihre It-Pieces zur Schau in einem offenen Design, das zugleich für mehr Harmonie im eigenen Zuhause sorgt.

Das variable Teleskop Schuh-Regal eignet sich zur optimalen Ergänzung für die Schuhaufbewahrung in Diele, Flur, Keller, Ankleidezimmer oder Garderobe.

Durch seine Teleskopfunktion (ausziehbar von 62 bis 115 cm) schafft der offene Schuhschrank auf vier Etagen großzügige und übersichtliche Abstellmöglichkeiten für bis zu 24 Paar Schuhe. Je nach Bedarf ist das Regal ausbaufähig und mehrere Regalteile übereinander stapelbar.

Besonders clever: Die praktische Anti-Rutsch-Oberfläche sorgt für stabilen Halt aller Schuhe.

Material: Regal: pulverbeschichtetes Metall, Kappen: Polypropylen
Farbe: Regal: Schwarz, Kappen: Schwarz
Maße B/H/T: 62-115 cm x 68 cm x 23 cm
Nettogewicht: 2160 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2160 g
Bruttogewicht:
2390 g
Länge Einzelartikel:
23 cm
Höhe Einzelartikel:
68 cm
Breite Einzelartikel:
62-115 cm
Farbe:
Regal: Schwarz, Kappen: Schwarz
Material:
Regal: pulverbeschichtetes Metall, Kappen: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Wohnung, Haus, Zimmer, Klein-möbel, Stuhl, Hocker, Holz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 36 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 78 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 120 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.