Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Raumentfeuchter Drop Rosa 1000 g, Luftentfeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Raumentfeuchter Drop Rosa 1000 g, Luftentfeuchter
WENKO Raumentfeuchter Drop Rosa 1000 g, Luftentfeuchter
WENKO Raumentfeuchter Drop Rosa 1000 g, Luftentfeuchter
WENKO Raumentfeuchter Drop Rosa 1000 g, Luftentfeuchter
WENKO Raumentfeuchter Drop Rosa 1000 g, Luftentfeuchter
WENKO Raumentfeuchter Drop Rosa 1000 g, Luftentfeuchter
WENKO Raumentfeuchter Drop Rosa 1000 g, Luftentfeuchter
Artikel-Nr.:
     C4401-50242100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50242100
EAN/GTIN:
     4008838229880
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

WENKO Raumentfeuchter Drop Rosa 1000 g, Luftentfeuchter

Ein klassisches Designer-Stück mit praktischen Funktionen! Der Design-Entfeuchter Drop von WENKO im angesagtem Rosa sorgt für weniger Feuchtigkeit und Wohlfühlklima! Dabei integriert sich der moderne Luftentfeuchter stilvoll in jeden Raum und schafft ein optisches Highlight.

Besonders komfortabel: Der Entfeuchter lässt sich vielseitig verwenden! Im Auto, Wohnmobil oder Camper gehören beschlagene oder sogar von innen gefrorene Fahrzeugscheiben der Vergangenheit an. Wie ein Magnet zieht der Entfeuchter die Feuchtigkeit aus dem Fahrzeuginnenraum.

Die Zeiten der kalten und feuchten Keller und Wohnräume sind auch vorbei. Der Feuchtigkeitskiller schützt intensiv Wände, Möbel sowie Textilien vor Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehmen Gerüchen. Er verhindert dadurch zusätzlich Rost und Stockflecken und sorgt für ein angenehmes Klima im Keller, Badezimmer, Schlafzimmer und allen weiteren Räumen sowie in Kleiderschränken.

Der clevere Entfeuchter eignet sich ideal für Räume von bis zu 80 m³. Im Feuchtigkeitsentferner sind 1.000 g Calciumchlorid enthalten, das sofort nach dem Aufstellen beginnen, die Feuchtigkeit aus der Umgebung zu ziehen. Das sich im Raumentfeuchter sammelnde Wasser kann durch die integrierte Wasserstands-Anzeige jederzeit sicher abgelesen werden und ist ein Beleg für die Effektivität des Feuchtigkeitskillers von WENKO.

Der Luftentfeuchter kommt völlig ohne Strom aus. Er entzieht der Umgebungsluft Feuchtigkeit für bis zu 3 Monate. Natürlich sind passende Nachfüllpacks von WENKO unter den Artikelnummern 50270100 und 50271100 erhältlich.
Eine dauerhafte Luftentfeuchtung über mehrere Monate bzw. Jahre ist somit ohne weiteres möglich.

Material: Gehäuse: Kunststoff (ABS), Calciumchlorid: Calciumchlorid, Korb: Kunststoff (ABS)
Farbe: Gehäuse: Rosa, Calciumchlorid: Weiß, Korb: Anthrazit
Maße B/H/T: 23 cm x 15 cm
Nettogewicht: 1400 g

Highlights:

  • Hochwertiger Luft-Entfeuchter senkt die Luftfeuchtigkeit und schützt vor Schimmel und unangenehmen Gerüchen
  • Ansprechendes Design in Rosa, optisches Highlight für jeden Raum
  • Geeignet für Auto, Wohnwagen, Keller, Bad, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Schrank & Garage
  • Sofortige Wirkung bis zu 3 Monaten ohne Stromverbrauch (1000 g Calciumchlorid), für alle Räume bis ca. 80 m³, nachfüllbar
  • Maße (B/T x H): Ø 15 x 23 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1400 g
Bruttogewicht:
1650 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
23 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 1.6 l
Farbe:
Gehäuse: Rosa, Calciumchlorid: Weiß, Korb: Anthrazit
Material:
Gehäuse: Kunststoff (ABS), Calciumchlorid: Calciumchlorid, Korb: Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, Luftentfeuchter Nachfülltab, Luftentfeuchtergranulat, Nachfülltab für Luftentfeuchter, wenko entfeuchter, entfeuchtungsgerät, auto, Nachfüll-pack, wohnung, elektrisch, kissen, schrank, granulat, keller, bad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 26 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.