| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-4468310100 Herst.-Nr.: 4468310100 EAN/GTIN: 4008838145852 |
| |
|
| | |
| WENKO Türgarderobe Asola mit 5 Haken, Edelstahl rostfrei Zusätzliche Aufhängemöglichkeiten bietet die hochwertige Türgarderobe Asola. Die 5 Haken der Garderobe sind problemlos einzuhängen - die Tür lässt sich auch weiterhin einfach schließen. Schwerer, massiver Edelstahl macht die Hakenleiste zu einer echten Qualitätsgarderobe. Die Türgarderobe Asola ist für Türen mit einer Falzstärke von 2 und 4 cm geeignet. Dazu kann der Aufsatz einfach auseinander gezogen oder wieder verkleinert werden. Platz sparen ganz ohne bohren und Anstrengung. Die Hakenleiste ist bis 20 kg belastbar und mit einer Garantie von 10 Jahren ausgestattet. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Zusätzlicher Platz
- Tür schließt weiterhin problemlos
- Zum Aufhängen von Jacken, Blusen oder Bademänteln
- Durch spezielles Stecksystem universal einsetzbar
- Maße (B x H x T): 21 x 7 x 9,5 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 489 g | Bruttogewicht: | 492 g | Länge Einzelartikel: | 7-9 cm | Höhe Einzelartikel: | 9 cm | Breite Einzelartikel: | 36,0 cm | Farbe: | Matt | Material: | Edelstahl rostfrei, Plastikteile: Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garderobe an Tür, Tür Kleiderhaken, Haken für Tür, Garderobe, Türgarderobenhaken, Edelstahl Türgarderobe, Kleiderhaken Edelstahl, Garderobe Haken, Haken für Handtücher |
| | |
| |