| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-4468040100 Herst.-Nr.: 4468040100 EAN/GTIN: 4008838446799 |
| |
|
| | |
| WENKO Türgarderobe Rondo, 3 Haken, Edelstahl rostfrei Die hochwertige Edelstahl-Türgarderobe Rondo verbindet elegantes Design und Funktionalität. Mit ihrer satinierten Optik fügt sie sich dezent in jede Inneneinrichtung ein und schafft gleichzeitig zusätzlichen Platz in Diele, Schlafzimmer oder Bad. Durch die Halbkreisform der drei Tür-Haken ergeben sich doppelte Aufhängemöglichkeiten und damit Stauraum für bis zu sechs Jacken, Blusen, Bademäntel, etc. Die Türgarderobe wird einfach - ohne Schrauben und Bohren - an der Tür eingehängt. Die Tür schließt trotz der eingehängten Garderobe weiterhin problemlos. Die Türgarderobe ist für eine Türfalzstärke von 2 cm geeignet. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Drei Doppelhaken mit insgesamt sechs Hängemöglichkeiten
- Ideal zum Aufhängen von Jacken oder Handtüchern
- Einfach einzuhängen an üblichen Türfälzen bis 2 cm
- Aus rostfreiem, mattiertem Edelstahl
- Maße (B x H x T): 22,5 x 14 x 4,5 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 270 g | Bruttogewicht: | 300 g | Länge Einzelartikel: | 4,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 14 cm | Breite Einzelartikel: | 22,5 cm | Farbe: | Matt | Material: | Edelstahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handtuchhaken edelstahl, türgarderobe, Garderobe an Tür, Tür Kleiderhaken, Haken für Tür, Garderobe, Türgarderobenhaken, Edelstahl Türgarderobe, Kleiderhaken Edelstahl, Garderobe Haken, Haken für Handtücher |
| | |
| |