Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Multiflex-Wischer, Für Fliesen, Fenster und Böden geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Multiflex-Wischer, Für Fliesen, Fenster und Böden geeignet
Maximex Multiflex-Wischer, Für Fliesen, Fenster und Böden geeignet
Maximex Multiflex-Wischer, Für Fliesen, Fenster und Böden geeignet
Maximex Multiflex-Wischer, Für Fliesen, Fenster und Böden geeignet
Maximex Multiflex-Wischer, Für Fliesen, Fenster und Böden geeignet
Maximex Multiflex-Wischer, Für Fliesen, Fenster und Böden geeignet
Maximex Multiflex-Wischer, Für Fliesen, Fenster und Böden geeignet
Artikel-Nr.:
     C4401-4031040500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     4031040500
EAN/GTIN:
     4008838403105
Suchbegriffe:
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
Fensterabzieher
Fensterwischer

Maximex Multiflex-Wischer, Für Fliesen, Fenster und Böden geeignet

Ein Wischer für Alles - mit dem patentierten Multiflex-Wischer werden Fliesen, Fenster oder Böden spielend leicht gereinigt.

Mit drei Bezügen ist er für die individuelle Pflege von unterschiedlichen Oberflächen ausgestattet. Die Bezüge verfügen über eine spezielle Faserkombination, die Schmutz ohne Einsatz von chemischen Reinigungsmitteln, nur mit Wasserkraft beseitigt.

Durch den praktischen Teleskopstiel (67 bis 105 cm) und das Multiflex-Gelenk werden selbst verwinkelte Ecken und Schmutz an entfernter gelegenen Stellen einfach erreicht.

Material: 100 % Polyester
Farbe: Stiel: Silber, Wischerplatte: Schwarz, Bezug: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 22,5 cm x 74-112 cm x 4 cm
Nettogewicht: 384 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
384 g
Bruttogewicht:
414 g
Länge Einzelartikel:
4 cm
Höhe Einzelartikel:
74-112 cm
Breite Einzelartikel:
22,5 cm
Maß Zusatzinfo:
6,5 x 7 x 12,5 cm Halter / 8,7 x 7,0 x 4,2 cm Schwamm 1er
Farbe:
Stiel: Silber, Wischerplatte: Schwarz, Bezug: Mehrfarbig
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: fenster abzieher, Fenster, Fliesen, Putzen, Boden, Multiflex, Multiflexwische, Multiflex-Wischer, Fliesenwischer, Bodenwischer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 16 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 96 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 208 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 320 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.