Maximex Multifunktionale Arbeitsplatte mit Sommerwiese-Motiv, 56 x 50 cm, Vielseitig einsetzbare, mobile Arbeitsplatte, auch als Schneidebrett oder Wandspritzschutz nutzbar
Bekennen Sie Farbe in der Küche!
MULTI-Platte mit vielfachem Nutzen: Als Arbeitsplatte oder Wandblende.
Als Riesen-Schneidbrett oder mobile Arbeitsfläche (56 x 50 cm). Nutzen Sie den Platz in Ihrer Küche, der sonst ungenutzt bleiben muss, z.B. über dem Spülbecken.
Ideal auch zum Backen, z.B. zum Teigkneten und -ausrollen.
Bietet als Wandblende idealen Spritzschutz.
Die kratzfeste und porenfreie Oberfläche verhindert das Einnisten von Bakterien und Gerüchen - erfüllt höchste hygienische Ansprüche.
Extrem robust und praktisch unzerbrechlich (schlagfest).
Material: Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Silikon
Farbe: Platte: Mehrfarbig, Füße: Transparent
Maße B/H/T: 56 cm x 0,5 cm x 50 cm
Nettogewicht: 2674 g