|  |
 |
| Artikel-Nr.: C4401-2712940500 Herst.-Nr.: 2712940500 EAN/GTIN: 4008838137901 |
| |
|
|  |  |
 | Maximex Multi-Platte Kräutergarten, Schneidbrett Die Multi-Platte Kräutergarten sorgt für eine kräuterfrische Wohlfühlatmosphäre! Doch die Multi-Platte ist nicht nur ein Blickfang in der Küche, sondern schützt das Glaskeramikkochfeld perfekt. Und nicht nur auf dem Herd macht die Multi-Platte Kräutergarten eine gute Figur. Sie ist ein wahres Multitalent in der gesamten Küche: Als Abdeckblende für Glaskeramikkochfelder oder Wandblende. Als Riesenschneidebrett oder als mobile Arbeitsfläche. Platz, der sonst ungenutzt bleiben muss, wie beispielsweise der über dem Spülbecken kann als Arbeitsfläche genutzt werden. Die kratzfeste und porenfreie Oberfläche verhindert das Einnisten von Bakterien und Gerüchen und erfüllt damit höchste hygienische Ansprüche. Das hochwertige Material ist robust und schlagfest. Material: Gehärtetes Glas, Füße: Silikon Farbe: Mehrfarbig, Füße: Transparent Maße B/H/T: 56 cm x 0,5 cm x 50 cm Nettogewicht: 2674 g Weitere Informationen:  |  | Nettogewicht: | 2724 g | Bruttogewicht: | 3178 g | Länge Einzelartikel: | 56 cm | Höhe Einzelartikel: | 0,5 cm | Breite Einzelartikel: | 50,0 cm | Farbe: | Mehrfarbig, Füße: Transparent | Material: | Gehärtetes Glas, Füße: Silikon |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Glasschneideplatte, Brettchen, Fleischbrett, Schneidbrett, Schneidbrettchen, Schneidebrett, Tranchierbrett, schneidbrett glas, schneidbrett, Spritzschutz, Blende, Herdwand, Wanddekor, Wandschutz, Herdwandschutz, Wandspritzschutz, Küche |
|  |  |
| |