Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 2-in-1 Stand Toilettenpapierhalter Serro, aus stabilem Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 2-in-1 Stand Toilettenpapierhalter Serro, aus stabilem Bambus
WENKO 2-in-1 Stand Toilettenpapierhalter Serro, aus stabilem Bambus
WENKO 2-in-1 Stand Toilettenpapierhalter Serro, aus stabilem Bambus
WENKO 2-in-1 Stand Toilettenpapierhalter Serro, aus stabilem Bambus
WENKO 2-in-1 Stand Toilettenpapierhalter Serro, aus stabilem Bambus
WENKO 2-in-1 Stand Toilettenpapierhalter Serro, aus stabilem Bambus
WENKO 2-in-1 Stand Toilettenpapierhalter Serro, aus stabilem Bambus
Artikel-Nr.:
     C4401-26055100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     26055100
EAN/GTIN:
     4008838438381
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter

WENKO 2-in-1 Stand Toilettenpapierhalter Serro, aus stabilem Bambus

Die Bad-Accessoires aus der Serie Serro von WENKO sind aus nachhaltigem, dunklem Bambus gefertigt und sorgen im Kontrast zu der oft eher kühlen Badkeramik für eine warme und behagliche Note.

Der platzsparende 2-in-1 Stand Toilettenpapierhalter Serro passt mit einer Größe von (B x H x T): 17 x 67 x 17 cm auch in kleinere Badezimmer oder Gäste-WCs und sorgt auf eine sehr dekorative Weise für mehr Ordnung.

Auf der Querstange lässt sich die aktuelle WC-Papierrolle bequem einhängen und abrollen, auf der vertikalen Stange finden bis zu 4 Ersatz-Papierrollen Platz. Hierzu wird die Toilettenpapierhalterung einfach hochgeklappt, sodass die Ersatzrollen schnell eingelegt oder entnommen werden können.

Die elegante Bodenplatte des Toilettenpapierhalters ist aus nachhaltigem, dunklem Bambus gefertigt, das Gestänge besteht aus hochwertigem Stahl in mattem Schwarz. Eine geschmackvolle Material-Kombination, die für eine gemütliche Atmosphäre sorgt.

Aus der Bambus Bad-Serie Serro von WENKO gibt es noch weitere Bad-Accessoires, die sich ansprechend kombinieren lassen und dem Badezimmer zu einem harmonischen Gesamtbild verhelfen.

Material: Rollenhalter: Stahl, Bodenplatte: Bambus
Farbe: Rollenhalter: Schwarz, Bodenplatte: Braun
Maße B/H/T: 17 cm x 67 cm x 17 cm
Nettogewicht: 333 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
333 g
Bruttogewicht:
465 g
Länge Einzelartikel:
17 cm
Höhe Einzelartikel:
67 cm
Breite Einzelartikel:
17 cm
Farbe:
Braun
Material:
Rollenhalter: Stahl, Bodenplatte: Bambus
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter wenko, klopapierhalter, toilettenpapierhalter stehend;toilettenpapier aufbewahrung;badzubehör bambus set;bambus wc-rollenhalter;wc-rollen spender;toilettenpapier aufbewahrung;klopapier aufbewahrung;klopapier-halter;klorollen-ständer;2in1 garnitur bambus;wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 52 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.