| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-26023100 Herst.-Nr.: 26023100 EAN/GTIN: 4008838454602 |
| |
|
| | |
| WENKO Edelstahl Boden-und Fensterwischer Rosole Schwarz, 40 cm Wischbreite Der hochwertige Boden- und Fensterwischer Rosole Schwarz von WENKO erweist sich als äußerst praktischer Helfer im Badezimmer! Mit seinem extra langen Stiel ermöglicht er ein großflächiges und zudem rückenschonendes Abziehen nasser Flächen. Der Abzieher ist mit einer 40 cm langen Lippe aus Silikon ausgestattet, mit der Wasser vom Boden, aus dem Duschbereich oder der Nähe des Pools effizient entfernt werden kann. Mit nur wenigen Zügen kann überschüssiges Wasser von Duschwänden oder Böden abgezogen und so die Rutschgefahr verringert und Schimmelbildung verhindert werden. Der aus rostfreiem Edelstahl hergestellte Duschabzieher in modernem Schwarz verfügt über einen rutschfesten Griff und hat insgesamt schmale Abmessungen von (B x H x T): 40 x 133 x 3 cm. Eine Wandhalterung sowie Befestigungsmaterial für eine Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten, sodass der Bodenwischer Rosole von WENKO für den sofortigen Einsatz immer griffbereit aufbewahrt werden kann. Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an die folgende Anschrift: Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG · Abteilung „Retouren“ Im Hülsenfeld 17 · 40721 Hilden service@wenko.de Material: Edelstahl rostfrei Farbe: Schwarz Maße B/H/T: 40 cm x 133 cm x 3 cm Nettogewicht: 1000 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1000 g | Bruttogewicht: | 1065 g | Länge Einzelartikel: | 3 cm | Höhe Einzelartikel: | 133 cm | Breite Einzelartikel: | 40 cm | Farbe: | Schwarz | Material: | Edelstahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |