Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 2in1 Stand Toilettenpapierhalter Gold, platzsparend, für bis zu 4 Ersatzrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 2in1 Stand Toilettenpapierhalter Gold, platzsparend, für bis zu 4 Ersatzrollen
WENKO 2in1 Stand Toilettenpapierhalter Gold, platzsparend, für bis zu 4 Ersatzrollen
WENKO 2in1 Stand Toilettenpapierhalter Gold, platzsparend, für bis zu 4 Ersatzrollen
WENKO 2in1 Stand Toilettenpapierhalter Gold, platzsparend, für bis zu 4 Ersatzrollen
WENKO 2in1 Stand Toilettenpapierhalter Gold, platzsparend, für bis zu 4 Ersatzrollen
WENKO 2in1 Stand Toilettenpapierhalter Gold, platzsparend, für bis zu 4 Ersatzrollen
WENKO 2in1 Stand Toilettenpapierhalter Gold, platzsparend, für bis zu 4 Ersatzrollen
Artikel-Nr.:
     C4401-25791100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25791100
EAN/GTIN:
     4008838423615
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter

WENKO 2in1 Stand Toilettenpapierhalter Gold, platzsparend, für bis zu 4 Ersatzrollen

Eine clevere Lösung für kleine Gäste-WCs und Badezimmer - der 2 in 1 Toilettenpapierhalter von WENKO in Gold bietet Platz für bis zu 5 Toilettenpapierrollen und das auf kleinstem Raum. Das minimalistische Design erweist sich als echtes Platzsparwunder - gleichzeitig sorgt die Farbe Gold für einen edlen Touch im Badezimmer. Die freistehende Halterungsstange dient gleichzeitig der Aufbewahrung für die Ersatzrollen.

So können Sie auf einem Durchmesser von nur 17 cm eine Rolle für die direkte Anwendung, sowie 4 Ersatzrollen problemlos aufbewahren. So haben Sie die Ersatzrollen stets ordentlich und unauffällig in der Nähe gestapelt und zugleich stets griffbereit zur Hand.

Zum Auffüllen und Entnehmen der Ersatzrollen lässt sich der Toilettenpapierhalter einfach hochklappen und schon können vier Rollen übereinander aufbewahrt werden. Bei Bedarf einfach wieder hochklappen und die Rollen nacheinander entnehmen.

Dank der standfesten, runden Bodenplatte hat der Toilettenrollenhalter einen besonders stabilen und sicheren Stand. Hergestellt ist der platzsparende Halter aus rostfreiem Edelstahl und misst insgesamt (B x H x T): 21 x 55 x 17 cm.

Die innovativen und cleveren Produkte in vielfältigen Designs von WENKO bieten für jeden Größe und für jeden Geschmack stilvolle Einrichtungsmöglichkeiten, die nicht nur gut aussehen sondern vor allem auch praktisch und langlebig sind.

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Gold, Matt
Maße B/H/T: 21 cm x 55 cm x 17 cm
Nettogewicht: 900 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
900 g
Bruttogewicht:
1052 g
Länge Einzelartikel:
17 cm
Höhe Einzelartikel:
55 cm
Breite Einzelartikel:
21 cm
Farbe:
Gold
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter wenko, klopapierhalter, toilettenpapierhalter gold, toilettenpapierhalter;stehend;gold;klopapierhalter;klorollenhalter;klorollenständer;ersatzrollen-halter;klorollenaufbewahrung;toilettenpapierständer;toilettenpapier ;aufbewahrung;klopapierständer;wc-rollenhalter;wc-papierhalter;edelstahl;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 52 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.