WENKO Wandregal Tarderia Schwarz, Ablage aus Glas
Elegant Platz schaffen: Das Wandregal Tarderia von WENKO in Schwarz bringt Ordnung und Platz ins Badezimmer oder Gäste-WC!
Hergestellt ist das moderne Wandregal Tarderia aus schwarzem Metall, das ein modernes Flair in Ihr Badezimmer einbringt. Das Bad-Regal mit den Abmessungen (B x H x T): 56 x 46 x 21,5 cm verfügt über drei Handtuchstangen, an denen Sie komfortabel Handtücher oder Gästetücher aufbewahren können. Aufgrund der gebogenen Form sind die Handtuchstangen stufenförmig angeordnet und sorgen für luftige Zwischenräume zwischen den aufgehängten Handtüchern oder Kleidungsstücken.
Zudem bietet die Ablage aus Glas eine großzügige Stellfläche für Pflegeprodukte, Bad-Accessoires oder Dekoration. Das Wandregal kann auf vielfältige Weise kreativ genutzt werden. Auch in der Küche macht das Regal eine gute Figur. Hier können Geschirrtücher bereitgehalten oder zum Trocknen aufgehängt werden, während die Glasablage Platz für kleine Küchenutensilien bietet.
Das Regal wird mit Schrauben und Dübeln an der Wand befestigt – diese sind im Lieferumfang enthalten. Sparen Sie Platz in Ihren Schränken und nutzen Sie das praktische wie moderne Wandregal zum Ablegen täglich genutzter Utensilien.
Das Wandregal Tarderia von WENKO fügt sich mit seinem Design in Schwarz und der Materialkombination aus Metall und Glas in verschiedenste Einrichtungsideen ein – etwa in den angesagten Industrial Chic und ebenso gut in minimalistisch oder klassisch-elegante eingerichtete Räume!
Material: Metall, Glas
Farbe: Schwarz, Schwarz
Maße B/H/T: 56 cm x 48 cm x 23 cm
Nettogewicht: 1805 g