| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-25763100 Herst.-Nr.: 25763100 EAN/GTIN: 4008838422977 |
| |
|
| | |
| WENKO Badbox San Diego, 2 Fächer, aus 100 % recycelten PET-Flaschen Mit der praktischen Badbox-Serie San Diego von WENKO bringen Sie nachhaltig Ordnung und Struktur in Bad und Haushalt: Die nützlichen Ordnungshelfer bestehen zu 100 % aus recycelten PET-Flaschen und sehen dabei auch noch hervorragend aus. Die Badbox ist in transparentem Grau gehalten und fügt sich elegant in bestehende Badezimmer-Einrichtungen ein. Dank der stabilen Ausführung lassen sich Schmink- und Pflegeartikel, Rasierutensilien oder auch Büromaterialien übersichtlich und griffbereit aufbewahren. Ob im Badezimmer, Wohnmobil oder in der Küche: Der ordnungsliebende Helfer kommt überall dort zum Einsatz, wo Gegenstände lose herumliegen und keinen festen Standort haben. Fensterbänke und Waschbeckenablagen müssen jetzt nicht mehr mit einzelnen Rasierschaumdosen, Parfumflaschen oder dem Equipment für das Gäste-WC zugestellt werden: Mit einer Fläche von (B x H x T): 22,3 x 10,5 x 15,3 cm, verteilt auf zwei praktische Fächer, bietet die handliche und extra etwas höher konzipierte Aufbewahrungsbox ein perfektes Ordnungssystem für alles, was sonst etwas verloren rumliegt. Auch volle Schränke und Schubläden lassen sich mithilfe der Boxen schnell und nachhaltig aufräumen und perfekt strukturieren. Die nachhaltigen Aufbewahrungsboxen sind zu 100 % aus recycelten PET-Flaschen hergestellt. Die leeren Flaschen werden dafür gereinigt, zerkleinert und dann durch ein spezielles Schmelzverfahren zu rPET-Granulat weiterverarbeitet. Überflüssig gewordener Plastikmüll wird durch diese innovative Form der Aufbereitung als Rohstoff wiederverwendbar gemacht und das Ökosystem geschont. Die Boxen selbst sind ebenfalls zu 100 % recycelbar. Farbe: Grau Maße B/H/T: 22,3 cm x 10,5 cm x 15,3 cm Nettogewicht: 315 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 315 g | Bruttogewicht: | 325 g | Länge Einzelartikel: | 15,3 cm | Höhe Einzelartikel: | 10,5 cm | Breite Einzelartikel: | 22,3 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wenko badbox, aufbewahrungsbox badmöbel, Bad-box;Bad-aufbewahrung;Haushaltsbox;2;Fächer;Aufteilung;Aufbewahrungsbox;Aufbewahrungskorb;Kunststoff;transparent;grau;Kiste;Bad-körbchen;Behälter;Schminke;Kosmetik-aufbewahrung;Rasier-box;Bad-organizer;nachhaltig ;recyclebar;WENKO |
| | |
| |