Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Handtuchständer Allegre, Aus Bambus und Rattan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Handtuchständer Allegre, Aus Bambus und Rattan
WENKO Handtuchständer Allegre, Aus Bambus und Rattan
WENKO Handtuchständer Allegre, Aus Bambus und Rattan
WENKO Handtuchständer Allegre, Aus Bambus und Rattan
WENKO Handtuchständer Allegre, Aus Bambus und Rattan
WENKO Handtuchständer Allegre, Aus Bambus und Rattan
WENKO Handtuchständer Allegre, Aus Bambus und Rattan
Artikel-Nr.:
     C4401-25611100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25611100
EAN/GTIN:
     4008838380963
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Handtuchleiter

WENKO Handtuchständer Allegre, Aus Bambus und Rattan

Frei, unkonventionell, natürlich – das ist der angesagte Boho-Style. Die Serie Allegre von WENKO verwandelt Ihr Badezimmer in einen trendigen Boho-Wohlfühltraum.

Naturnahe Farben und Materialien gehören zu dieser Stilrichtung dazu. Mit Accessoires der Allegre-Serie setzen Sie mit der Kombination aus Bambus und Rattan liebevolle Akzente in Ihrem Boho-Badezimmer und auch in anderen Räumen. Der Handtuchständer Allegre sorgt für den besonderen Hingucker und ist zudem ein praktischer Aufbewahrungshelfer.

Der Handtuchständer besteht aus hochwertigem Bambus. Damit punktet das trendige Bad-Accessoire auch in Sachen Nachhaltigkeit, denn Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff. Besonders macht das Accessoire das optische Highlight aus Rattangeflecht, das den Boho-Look komplett macht.

Der dekorative Handtuchständer verfügt über zwei Möglichkeiten zum Aufhängen von großen und kleinen Handtüchern. Der höher liegende Arm eignet sich ideal zum Aufhängen und Trocknen großer Badetücher, während der niedrige Arm kleineren Handtücher ausreichend Platz bietet.

Das trendige Accessoire ist freistehend und kann individuell platziert werden, dadurch ergänzt er auch in anderen Räumen ideal das Gesamtbild. Im Schlafzimmer kann der Handtuchständer beispielsweise zum Aufhängen von Kleidungsstücken genutzt werden und verleiht dem Raum gleichzeitig den ansprechenden Boho-Look. Auch in der Küche kann der Handtuchständer zum Aufhängen von Putz- oder Geschirrspültüchern genutzt werden. Der Handtuchständer misst insgesamt (B x H x T): 37 x 88 x 22 cm und bietet viele Einsatzmöglichkeiten.

Kombinieren lässt sich der Handtuchständer mit verschiedenen Farben im Boho-Stil – dazu zählen zum Beispiel Grün, Hellblau oder Schwarz. Passend zum Handtuchständer beinhaltet die Serie Allegre von WENKO weitere Bambus-Rattan-Accessoires wie Ablagen und Boxen in verschiedenen Größen und Ausführungen, die Ihrem Zuhause Boho-Flair verleihen.

Material: Bambus, Rattan
Farbe: natur, natur
Maße B/H/T: 37 cm x 88 cm x 22 cm
Nettogewicht: 3157 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3157 g
Bruttogewicht:
3672 g
Länge Einzelartikel:
22 cm
Höhe Einzelartikel:
88 cm
Breite Einzelartikel:
37,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Arm innen: B: 34,5 cm T: 8,5 cm Holz dicke: 1,5 cm Höhe: 2 cm Fuß: 2 cm
Farbe:
Braun
Material:
Bambus
Weitere Suchbegriffe: Handtuchständer, wenko handtuchhalter, handtuchhalter, handtuchhalter braun, Handtuchständer ;Handtuch;Handtuchhalter;Rattan;Ständer;Holz;Bambus;stehend;freistehend;ohne Bohren;Badhaken;Natur;Bad;Badezimmer;Bad-Serie;Bad-Accessoires;Boho-Style;Boho-Deko;Rattan-Deko;Bambus-Deko;Küche;Kleiderständer;stummer Diener;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 26 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.