| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-25558100 Herst.-Nr.: 25558100 EAN/GTIN: 4008838385982 |
| |
|
| | |
| WENKO Turbo-Loc® Eckablage Genova Black, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad Die hochwertige Bad-Serie Genova von WENKO verleiht dem Badezimmer oder Gäste-WC einen besonderen Look. Die Bad-Accessoires und Ablagen werden mit dem cleveren Turbo-Loc®-Wandbefestigungssystem angebracht - ohne zu schrauben, bohren oder dübeln! Die Turbo-Loc® Eckablage Genova Black in schwarzer Ausführung sorgt für einen modernen Hingucker im Badezimmer. Die hochwertige Bad-Ablage ist aus matt lackiertem Edelstahl in Schwarz gefertigt. Das schicke Badregal eignet sich ideal zur dekorativen Aufbewahrung von Pflegeprodukten in Flaschen und Tuben. Shampoos und Duschgele sind hier sicher aufgehoben und im Duschbereich schnell griffbereit. Durch die Schlitze im Boden der Ablage kann sich hier kein Wasser ansammeln, sondern sauber abfließen. Das kleine Regal schafft zusätzlichen Stauraum in ungenutzten Ecken und ist daher besonders platzsparend in Dusche oder Bad. Insgesamt misst die Eckablage (B x H x T): 36 x 8 x 17 cm. Die Montage des praktischen Bad-Accessoires gelingt dabei schnell und ganz ohne Werkzeug. Die Turbo-Loc® Wandbefestigung ist ein Klebesystem mit extrem festem Halt auf allen glatten Oberflächen. Einfach die Schutzfolie des Klebepads entfernen, die Halterung an der gewünschten Stelle fixieren und anpressen. Das Klebepad ist rückstandslos wieder entfernbar. Durch das Spezial-Klebepad System sind die Befestigungselemente jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 40 kg belastbar. Neben der Turbo-Loc® Eckablage Genova Black von WENKO gibt es im Sortiment auch eine platzsparende Eckablage. Viele weitere Badhelfer, die das Gesamtbild Ihres Badezimmers bereichern, sind in klassischem Edelstahl in Matt erhältlich. Um das Ambiente abzurunden beinhaltet die Serie in mattiertem Silber beispielsweise eine WC-Garnitur, einen Seifenspender oder einen Zahnputzbecher. Sie bevorzugen eine andere Variante? Die Genova-Accessoires gibt es auch in glänzender Ausführung. Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Material: Edelstahl rostfrei Farbe: Schwarz Maße B/H/T: 36 cm x 8 cm x 17 cm Nettogewicht: 417 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 417 g | Bruttogewicht: | 576 g | Länge Einzelartikel: | 17 cm | Höhe Einzelartikel: | 8 cm | Breite Einzelartikel: | 36,0 cm | Farbe: | Schwarz | Material: | Edelstahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badregal, Duscheckablage, Eckablage, Eckduschablage, Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestück, Posterstrips, wenko badablagen schwarz, klebepads, wenko klebepads, Badregal;ohne Bohren;Duschregal;Duschablage;Wandablage;Duschregal Ecke;Eckablage;Edelstahl;rostfrei;Schwarz;matt;Bad-Ablage;Regal klein;Bad;Badezimmer;Bad-Deko;Bad-Accessoires;Bad-Einrichtung;Duschkorb;Turbo-Loc;selbstklebend;Regal kleben;WENKO |
| | |
| |