Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Duschablage Libertà Chrom, mit Haken und Duschkopfhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Duschablage Libertà Chrom, mit Haken und Duschkopfhalter
WENKO Duschablage Libertà Chrom, mit Haken und Duschkopfhalter
WENKO Duschablage Libertà Chrom, mit Haken und Duschkopfhalter
WENKO Duschablage Libertà Chrom, mit Haken und Duschkopfhalter
WENKO Duschablage Libertà Chrom, mit Haken und Duschkopfhalter
WENKO Duschablage Libertà Chrom, mit Haken und Duschkopfhalter
WENKO Duschablage Libertà Chrom, mit Haken und Duschkopfhalter
Artikel-Nr.:
     C4401-25490100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25490100
EAN/GTIN:
     4008838397480
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb

WENKO Duschablage Libertà Chrom, mit Haken und Duschkopfhalter

Dieser clevere Badhelfer löst das Platzproblem in Ihrer Dusche! Die Duschablage Libertà von WENKO in Chrom ist Aufbewahrungsmöglichkeit und Duschkopfhalter zugleich. Die Anbringung erfolgt unkompliziert ohne Schrauben und ohne Bohren.

Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff (ABS) ist dieses Duschregal langlebig und einfach zu reinigen und bietet eine praktische Möglichkeit, Shampoo- und Duschgelflaschen auf einer komfortablen Höhe stets griffbereit zu haben. Die Ablage mit Abmessungen von insgesamt (B x H x T): 28,5 x 4 x 11,5 cm ist eine großzügige Abstellfläche, auf der Pflegeprodukte einfach und ohne Bücken erreichbar sind.

Zudem verfügt die Duschablage Libertà über integrierte Haken, an denen etwa Badeschwämme, feste Seifenstücke oder Waschlappen bequem aufgehängt werden können. Auch die Handbrause bekommt einen neuen Platz. Ihr Duschkopf kann ganz einfach seitlich an der Ablage eingehängt werden. Insgesamt ist das Duschregal mit bis zu 2 Kilogramm belastbar.

Um das clevere Bad-Gadget in der Dusche zu platzieren, sind nur wenige Handgriffe nötig. Unschöne Bohrlöcher sind passé, denn die Montage erfolgt, ohne zu bohren, schrauben und dübeln. Die Ablage wird an der bestehenden Duschstange angebracht, ohne diese demontieren zu müssen. Die Duschablage ist passend für alle gängigen Duschstangen mit den Durchmessern Ø 22/24/25 mm.

Die Duschablage passt sich in der Farbe Silber glänzend ideal den klassischen Duschstangen, Hähnen und Armaturen an, die in vielen Bädern verwendet werden. Farblich fügt sie sich unauffällig ein und bringt zugleich einen großen Vorteil in den Nassbereich.
Nie wieder Platzprobleme mit der Duschablage Libertà Chrom von WENKO! Für dunkler eingerichtete Duschbereiche gibt es die Ablage auch in der Farbe Schwarz matt.

Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an die folgende Anschrift: Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG · Abteilung „Retouren“ Im Hülsenfeld 17 · 40721 Hilden service@wenko.de


Material: Kunststoff (ABS)
Farbe: Chrom
Maße B/H/T: 28,5 cm x 4 cm x 11,5 cm
Nettogewicht: 187 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
187 g
Bruttogewicht:
268 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
4 cm
Breite Einzelartikel:
28,5 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: Duscheckablage, Eckablage, Eckduschablage, Handtuchhaken, duscheckablage wenko, eckablage, handtuchhaken kunststoff, duschablage;ohne bohren;duschregal;dusche;regal;ablage;zum hängen;chrom;silber;glänzend;kunststoff;bad-regal;badablage;platzsparend;duschstange;duschkopf-halter;duschkopf-halterung;duschhaken;bad;badezimmer;dusch-accessoires;dusch-zubehör;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 52 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.