Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wand-Kosmetikeimer Sare Schwarz 5 L, Easy Close Absenkautomatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wand-Kosmetikeimer Sare Schwarz 5 L, Easy Close Absenkautomatik
WENKO Wand-Kosmetikeimer Sare Schwarz 5 L, Easy Close Absenkautomatik
WENKO Wand-Kosmetikeimer Sare Schwarz 5 L, Easy Close Absenkautomatik
WENKO Wand-Kosmetikeimer Sare Schwarz 5 L, Easy Close Absenkautomatik
WENKO Wand-Kosmetikeimer Sare Schwarz 5 L, Easy Close Absenkautomatik
WENKO Wand-Kosmetikeimer Sare Schwarz 5 L, Easy Close Absenkautomatik
WENKO Wand-Kosmetikeimer Sare Schwarz 5 L, Easy Close Absenkautomatik
Artikel-Nr.:
     C4401-25338100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25338100
EAN/GTIN:
     4008838361931
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
kosmetikeimer schwarz

WENKO Wand-Kosmetikeimer Sare Schwarz 5 L, Easy Close Absenkautomatik

Für alle Belange den richtigen Eimer – der Wand-Kosmetikeimer Sare von WENKO ist die kompakte Lösung für anfallenden Müll im gesamten Haushalt. Mit bis zu 5 Litern Fassungsvermögen und einer Montage ohne zu Bohren ein eleganter Allrounder mit Funktion.

Gefertigt ist der schwarze Badezimmereimer aus lackiertem Stahl. Dank des praktischen Deckels bleibt der Inhalt des Eimers stets verborgen und eventuelle Gerüche werden zuverlässig eingeschlossen. Die Einkerbung am Deckel ermöglicht ein einfaches Öffnen des Deckels, die Easy-Close-Absenkautomatik sorgt für ein leises und sanftes schließen.
Der kleine Abfalleimer Sare fasst bis zu 5 Liter Volumen und kann in Bad, Gäste-WC oder Küche bequem an der Wand montiert werden. Diese Befestigungsmöglichkeit hält den Boden frei und ermöglicht eine rückenschonendere Entsorgung von Abfällen. Im Lieferumfang sind Schrauben und Dübel zur Wandmontage enthalten. Zudem kann der Eimer auch, ohne zu bohren, mit der Turbo-Loc® Befestigung an der Wand montiert werden.

Die Befestigungsserie Turbo-Loc® zeichnet sich durch extrem festen Halt auf glatten Oberflächen aus. Das Spezial-Klebepad ermöglicht ein schnelles und einfaches Anbringen, Schutzfolie abziehen und an der gewünschten Stelle positionieren. Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug und ohne bohren und das Pad kann rückstandslos wieder entfernt werden. Sofort belastbar mit einer Zugkraft von bis zu 40 kg.

Neben dem Mülleimer Sare in Schwarz ist das puristische Modell von WENKO in rostfreiem Edelstahl in glänzend sowie in matt erhältlich. Für jeden Einrichtungsstil findet sich so das passende Modell und auch im Badezimmer ist Mülltrennung problemlos möglich.


Material: Metall
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 21,5 cm x 29,5 cm x 19 cm
Nettogewicht: 1025 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1025 g
Bruttogewicht:
1234 g
Länge Einzelartikel:
19 cm
Höhe Einzelartikel:
29,5 cm
Breite Einzelartikel:
21,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 5 l
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: kosmetikeimer, Mülleimer;Windeleimer;Papierkorb;Eimer;Badezimmereimer;Badezimmer-Eimer;Müllsammler;Papier-Mülleimer;Mülleimer-Bad;Tischmülleimer;Kosmetikeimer;Treteimer;Mülleimer mit Deckel;Biomülleimer-Küche;Eimer mit Deckel;Bio-Mülleimer;Amazon basics;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,84*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 52 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 80 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.